- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 簡易手洗い器のおすすめ人気ランキング
簡易手洗い器のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新112件の「簡易手洗い器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い用タンク」、「屋外 洗面台」、「プラスチック 流し台」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様
屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品
水切りトレー、排水ホース
材質
(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)
約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)
4.7
色
ミカゲ
耐荷重(kg)
(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容
キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類
片開き
間口(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×224×800
推奨水栓金具品番
LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)
陶器製
認定取得
F☆☆☆☆
肉厚で耐久性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)
85.5
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
約6.0
槽内寸法(mm)
438×400×220
棚板高さ(mm)
約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×780
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数
片口
口外径(Φmm)
30
ノズル
なし
コック
あり
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手
あり
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品
ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質
シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)
0.3
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質
シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン
質量(kg)
4.5
容量(L)
シンク:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×510×680
組立時間
20-30分
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
寸法(mm)
235×235
トラップ
25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
上板から下板までの高さ(mm)
530
材質(本体)
SUS430
ホース長さ(cm)
70
槽寸法(mm)
530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
6
槽内寸法(mm)
527×357×150
棚板高さ(mm)
170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×430×690
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
10
槽内寸法(mm)
500×400×155
棚板高さ(mm)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×550×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
タイプ
壁付式
容量(L)
8
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)
(約)7.08
材質(本体)
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×45×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)53×38×18
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷