- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 簡易担架スマートムーバーのおすすめ人気ランキング
簡易担架スマートムーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新94件の「簡易担架スマートムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タニザワ担架」、「布担架」、「タンカ」などの商品も取り扱っております。
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
8-3670-01
幅×長さ(mm)
600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品
胸部ベルト、収納用ベルト
材質
紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)
3.5
色
オレンジ
引張強度(kg)
約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容
本体×1、収納袋×1
材質
ナイロン
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
約1800×700
アズワン品番
65-1824-80
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様
【担ぎ手】1~6人
材質
表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
1900
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
150
長さ(cm)
190(±2cm)
アズワン品番
62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様
使い捨て用、個包装
トラスコ品番
819-3422
材質
ポリプロピレン
色
水色
質量(g)
470
耐荷重(kg)
150
幅×長さ(mm)
600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単に滑らせて移動できる救急担架。
すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。
中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)
91×180(展開時)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
コンパクトで経済的な患者搬送用担架です。米国では警察、消防/救急、特殊部隊でも良く使われている製品です。
周りには10箇所のハンド・ホールドが付いています。
両サイドに4箇所ずつ、頭部と足部にそれぞれ1箇所ずつあり、患者の搬送が容易になります。
色
黒
質量(g)
382
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
保管時:30.5×20×3.2
長さL×幅W(cm)
開封時:188×71
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)
10
色
シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×520×1540
耐荷重(kg)
150
材質(シート)
Spentex(R)
材質(フレーム)
アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
3日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質
(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)
190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)
厚さ(mm)
1.5(スライド板)
幅(cm)
80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)
質量(kg)
約5.7(収納バッグ込)
仕様
【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc
アズワン品番
63-1825-42
1式
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品
収納袋(持ち手付き)
材質
本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
約1.8
耐荷重(kg)
100
収納時寸法(mm)
330×400×90
アズワン品番
7-6820-01
幅×長さ(mm)
600×2000
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷