- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 簡易掃除機のおすすめ人気ランキング
簡易掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「簡易掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ハンド クリーナー」、「掃除機 充電式」、「イオン掃除機」などの商品も取り扱っております。
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
414-1229
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)
981
幅(mm)
114
質量(kg)
1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
14.4
電源
Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
吸込仕事率(W)
(強)約29、(標準)約10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
約22
適合バッテリー
リチウムイオン
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)
452
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
0.89
集塵方式
カプセル式
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
電源
Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)
7.2
商品タイプ
本体+バッテリー
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)
1.4
電圧(V)
直流18
本体寸法(mm)
476
スイッチ形状
押しスイッチ
吸込仕事率(W)
強:37/標準:10
連続使用時間(分)
約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
22(目安)
スピード調節
2段階
適合バッテリー
リチウムイオン
集じん量(L)
0.65
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)
18
適合バッテリー
Li-ionバッテリ
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式
紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)
(強)14、(標準)6
質量(kg)
1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品
ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源
Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)
(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約50
集塵容量(mL)
(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)
3.0
充電時間(分)
約22
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
18
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
約20
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
リチウムイオン
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
仕様
斜めカット吸込口・ストラップ付
長さ(mm)
956
幅(mm)
110
質量(kg)
1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)
10.8
電源
スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
吸込仕事率(W)
パワフル:30、強:20、標準:5
集塵容量(L)
0.6
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
カプセル式
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)
7.2
仕様
トリガスイッチ
付属品
フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
トラスコ品番
491-5984
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約8
バッテリー容量(Ah)
1
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
約30
集塵容量(mL)
600
商品タイプ
本体のみ
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
491-5950
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)
ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式
サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)
本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)
AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)
約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)
約3.5
使用電池
リチウムイオン電池
充電可能回数
約2500回
消費電力(W)
充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)
1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷