- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 簡易検流計のおすすめ人気ランキング
簡易検流計のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新98件の「簡易検流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流計」、「電流 測定 器」、「アンメーター」などの商品も取り扱っております。
小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別
CA-51N
寸法(mm)
80×120×70
質量(g)
約150
レンジ
±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
¥9,000
税込¥9,900
3日以内出荷
過負荷保護装置つき
その他
積み重ね収納可
種別
GM-6
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
感度
電流感度:約2.5×10-6A
フルスケール
±50μA(センター0)
1個
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様
増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度
その他
過負荷保護装置付き
種別
(増幅器付き) GM-6000
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約590
電源
DC9V(006P乾電池1個内蔵)
感度
電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)
フルスケール
±50μA(センター0)
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
型式
PSG-1
測定電流
約0.1A(制限電圧約5V)
内径×外径(Φmm)
簡易コイル(600回巻):40×50
厚さ(mm)
簡易コイル(600回巻):7
抵抗(Ω)
簡易コイル(600回巻):50
容量(mL)
9.5(紙コップ)
目盛板
電圧測定用及び電流測定用
付属品
簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線
1セット
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容
簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個
種別
DC-S
1セット
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。
より使いやすく、よりコンパクトに。
理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分
その他
過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)
種別
Flip-GM
寸法(mm)
100×165×25(傾斜角0°時)
精度
JIS2.5級相当
感度
電流感度:約2.5×10-6A
パネル
フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
産業財産権取得済。
小学校用の簡易検流計です。
端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)
±0.5、±1、±5(3レンジ)
精度
JIS2.5級
パネル
フリップアップパネル
寸法(mm)
100×165×25
質量(g)
約220
その他
シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
仕様
【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
過負荷保護装置付き
その他
積み重ね収納可
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
仕様
検流計
サイズ
約140×105×100mm
質量(g)
220
精度
±2.5%
接続端子
バインディングポスト
過負荷保護装置付き
種別
DC-AC
寸法(mm)
98×132×97
質量(g)
約230
測定レンジ
-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DA-50N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
測定範囲
3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A
精度(%)
2.5
端子
バインディングポスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷