簡易自動はかりのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
105件の「簡易自動はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重 さ はかり」、「秤量 器」、「ペット 体重 計」などの商品も取り扱っております。
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 350×250 材質 のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm) 350×289×146 規格 取引証明以外用 質量(g) 5000 ひょう量単位 kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他 【0表示ボタン】あり 材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 単4形乾電池×2個(動作確認用) 最小表示 1g 本体質量(g) 約160(電池質量を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×22 オートパワーオフ 約4分 画面サイズ 45×18mm RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0~1000g
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。 ブラッシュドゴールド 質量(g) 75 ひょう量(kg) 50 電源 コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り) 最小表示(kg) 0.05 機能 風袋引き、データホールド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×30×50 取扱説明書 (2.6MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質 (計量台)塗装スチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 保護等級 IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質 指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式 電気抵抗線式ロードセル 検定 検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 354×636×784~804 質量(kg) 約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×500 ひょう量単位 kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.15~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 材質 樹脂 タイプ 取引証明以外用 電源 単4乾電池×2本(別売) 精度 ±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×33×144 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (1.0MB) ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm) 95 高さ(mm) 147 質量(g) 166 奥行(mm) 30 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg) 0.05 目量(g) 50 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 1 1863 ひょう量単位 kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質 ABS、AS、鉄 最小表示 0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg) 約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×54×273 計量範囲 130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷