- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 米 とぎ 器のおすすめ人気ランキング
米 とぎ 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「米 とぎ 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗米機」、「米研ぎ器」、「洗米器」などの商品も取り扱っております。
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)
375
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×165
TKG品番
9-0290-0101
TKG品番(2017)
6-0265-0101
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質
ステンレス
使用圧力(MPa)
水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。
誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります)
水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
色
ホワイト
本体質量(kg)
0.24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×210
適合サイズ
5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
冬場の冷たい水やネイル・手荒れ時に!軽くまわすだけ!手を濡らさずにお米がとげます!スプーン形状なので、軽くまわすだけでお米を傷つけにくく、しっかりとぐことができます。また、泡だて器としてもつかえるので、生クリームやお好み焼きのタネ作りにも!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約66×242×43
耐熱温度(℃)
120
1個
¥457
税込¥503
当日出荷
冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。
1~3合までのお米に対応。
少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質
上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
10.2
高さ(cm)
28.2
滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質
ステンレス18-0
サイズ(cm)
24
質量(g)
509
寸法(外径×高さ)(mm)
265×135
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
底の部分に穴が空けてあり、野菜・食器等の 水切に米とぎに便利です。
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
240
外径×深さ(Φmm×mm)
262×130
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0290-0201
TKG品番(2017)
6-0265-0201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
直径500mmの設置スペースでOK.
洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。
早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。
ステンレス製プレス式。
仕様
水圧式
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
材質:ハンドル/ABS樹脂(耐熱80℃) 本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)。お米が先端に溜まらず、スムーズに研げます。菱形網目体による乱流が米とぎの秘訣。
外径×全長(mm)
50×295
1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×640
TKG品番
9-0291-0401
TKG品番(2017)
6-0266-0401
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】
MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。
水道工事は要りません。
泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。
普通の蛇口でOK!
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
取り付け、取り外しはワンタッチです。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
サイズ
300型
容量
2斗用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
420×880
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】
MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。
水道工事は要りません。
泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。
普通の蛇口でOK!
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
取り付け、取り外しはワンタッチです。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質
ステンレス
全長(mm)
420
質量(kg)
0.86
ホース長さ(m)
0.9
TKG品番
9-0291-0501
TKG品番(2017)
6-0266-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質
(ボール)ステンレス鋼,(受け皿)ポリプロピレン
付属品
受け皿
高さ(mm)
(ボール)150,(受け皿)60
外径(Φmm)
(ボール)258,(受け皿)150
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質
金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:天然木
種別
290×53
寸法(mm)
53×全長290
EBM品番
8114100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
サイズ(cm)
24
寸法(外径×高さ)(mm)
260×125
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ボウルとザルの機能がドッキング!・洗う・和える・さらす・水切りができます。ボールを傾け、簡単に水切りができます。パンチング穴径が均一で水切れが良い。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。錆に強く丈夫で衛生的。
内径(Φmm)
210
直径×深さ(mm)
235×121
TKG品番
9-0266-0601
TKG品番(2017)
6-0252-0601
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスボールを傷つけにくく、イヤな金属音もしないナイロン製
握りやすい太めのハンドル
お米とぎもOK
色
アイビーグリーン
1個
¥289
税込¥318
当日出荷