- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 米びつ 虫のおすすめ人気ランキング
米びつ 虫のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新79件の「米びつ 虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お米保存袋」、「ハイザー」、「米びつ トタン」などの商品も取り扱っております。
お米用防虫剤の定番!虫よけ剤は、ニンニク・トウガラシ・カルダモン・ナツメグなど植物成分1%だから、安全かつ安心してご使用していただけます。
米害虫を殺さず追い出し、米びつ内に虫を寄せ付けにくくします。無洗米、玄米、古代米にも使用できます。
ケースは、自然にやさしい生分解性プラスチック1%。米びつに簡単取り付けできる粘着シート入り。
有効期間
開封後1年間
アズワン品番
64-1231-73
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハバネロの激辛成分が効果を発揮!調節機能付きで30kgの米びつ容量に対応。無洗米にも使用できます。
アズワン品番
64-1231-79
1個(25g)
¥469
税込¥516
当日出荷
お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。
殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質
PP
付属品
お取替え早見シール
主成分
ニンニク、トウガラシ、その他植物成分
有効期間
約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
天然わさび成分、天然からし成分
寸法(mm)
約95×20×85
耐荷重(kg)
40
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4~8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。
米びつ用防虫剤。
米びつのフタの裏側に貼るだけ。
におわない天然由来成分で、嫌な虫を寄せ付けません。
炭配合ビーズの調湿機能でお米をカビから守ります。
効果は約6か月。
適合害虫
コクゾウムシ・ノシメマダラメイガ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
お米の鮮度を保つパッキン付の米びつです。シンク下などのスペースの活用に有効です。
材質
本体・フタ・計量カップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
斑点米カメムシ、ウンカ、ヨコバイ防除の切り札。カメムシ類には吸汁阻害で効率的に斑点米被害を抑えます。だいず、えだまめの害虫防除にも使えます。
有効成分
ジノテフラン0.5%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
20962
適合病害虫
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、フタスジヒメハムシ、ダイズサヤタマバエ
毒劇区分
普通物
剤形
粉剤
1袋(3kg)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。
材質
上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE
寸法(mm)
151×342×353
容量(kg)
6
熱や汚れに強く、丈夫な高品質・安心のSGマーク日本製レンジ台。
大容量米びつ・スライドテーブル・収納庫、お米の保管と収納がひとまとめになった効率アイテム。
多人数の家庭でも余裕な容量30kg米びつが一体型。下段収納部は棚板2枚付きで、食品ストックや缶詰などがタップリ収納。
一番下の棚板は取り外し可能で背の高いペットボトルも収納できる。家電を使ったり作業補助に便利なスライドテーブル付き。
用途キッチンをすっきり見せる。米びつ付 収納 レンジ台。
仕様
2口コンセント(2口合計:1500W)
材質
本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、天板・スライドテーブル:着色亜鉛鋼板、小引き出し・米びつ前面板・米受け・扉:ポリスチレン、フレーム:鋼管(樹脂焼付塗装)
質量(kg)
18.5
色
ピュアホワイト
形式
組立式
耐荷重(kg)
天板30、スライドテーブル12、庫内棚板:10
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×465×1215、スライドテーブル:(空間内寸)510×405×340
組立時間
約30-40分
庫内寸法(mm)
幅245×奥行405×高さ(上段)215(中段)205(下段)265
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色
トスクリーム
電源
100V(50/60Hz)
電源コード(m)
4
凝縮器
空冷式
冷却器
冷気強制循環式
庫内温度(℃)
2~20(調節可能)
コンセント
2極差込15A-125V
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
お米袋をそのまま収納・保存できるので、お米を米びつに移し替える手間が省けます。
計量カップ付。
適合
5kg用
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
21
長さ(cm)
36
高さ(cm)
28
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。
材質
花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)