米洗い機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
82件の「米洗い機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米研ぎ器」、「洗米器」、「洗米機」などの商品も取り扱っております。
プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質 ステンレス 使用圧力(MPa) 水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。 1~3合までのお米に対応。 少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質 上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 10.2 高さ(cm) 28.2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出米管が本体上部にあるため、設置場所の選択肢が広がります。
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質 ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(g) 375 容量(L) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×220×165 TKG品番 9-0290-0101 TKG品番(2017) 6-0265-0101
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

象印マホービン洗米器
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
ホワイト 本体質量(kg) 0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×200×210 適合サイズ 5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様 水圧式
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)超音波 米研ぎ機
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×640 TKG品番 9-0291-0401 TKG品番(2017) 6-0266-0401
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
サイズ 300型 容量 2斗用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 420×880
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質 ステンレス 全長(mm) 420 質量(kg) 0.86 ホース長さ(m) 0.9 TKG品番 9-0291-0501 TKG品番(2017) 6-0266-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質 ステンレス18-0 サイズ(cm) 24 質量(g) 509 寸法(外径×高さ)(mm) 265×135
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フジマック水圧洗米器
水道直結式(給水口20A)。短時間で洗米することができる水圧式の洗米器です。米を槽に投入するだけで後は水の力だけで洗米を行います。取り出しも槽の上にざるを置くだけの簡単操作です。
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬場の冷たい水やネイル・手荒れ時に!軽くまわすだけ!手を濡らさずにお米がとげます!スプーン形状なので、軽くまわすだけでお米を傷つけにくく、しっかりとぐことができます。また、泡だて器としてもつかえるので、生クリームやお好み焼きのタネ作りにも!
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約66×242×43 耐熱温度(℃) 120
1個
457 税込503
当日出荷

指を怪我している時や、ネイルをしていてお米が研げない場合、冬の寒い時期に水でお米を洗いたくない時にオススメ♪ ふるだけ簡単、米とぎシェーカー。最大3合まで洗えます。(目盛り付き)
材質 (上フタ・下フタ)ポリプロピレン、(上本体・下本体)飽和ポリエステル樹脂、(パッキン)シリコン樹脂 タイプ SNOOPY 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 102×282 耐熱温度(℃) 140(上フタ・下フタ)、100(上本体・下本体)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


ハンディタイプで水道につなぐだけ、低い水道圧でもジェット気泡になります。米とぎにも最適。水栓差込口付
寸法(mm) 本体:400、ホース:900
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

EBM(江部松商事)18-8 木柄 米とぎ器
材質 金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:天然木 種別 290×53 寸法(mm) 53×全長290 EBM品番 8114100
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
全長(mm) 420 ホース長さ(mm) 900(水道蛇口取付ホース差込口付) EBM品番 4226200
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

材質 (ボール)ステンレス鋼,(受け皿)ポリプロピレン 付属品 受け皿 高さ(mm) (ボール)150,(受け皿)60 外径(Φmm) (ボール)258,(受け皿)150
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷