米粉のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
388件の「米粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品粉砕機」、「米粉シール」、「小麦粉」などの商品も取り扱っております。
高山製粉 お米の粉 1Kg x12 高山製粉ランキング1位
うるち米 100% 国内産米を使用している為、米の風味がある。 だんご、草もち、餅取り粉等に使用。
1箱(1kg×12個)
5,998税込6,478
7日以内出荷

電動小型粉ひき機  『こなひきさん』 宝田工業ランキング2位
優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
1台
55,980税込61,578
当日出荷

上万糧食製粉所 米粉フレーク 100g 上万糧食製粉所ランキング3位
用途グルテンフリー。原料は国産米のみのパン粉。小麦粉、グルテン、添加物、ショートニングなど、副資材含めて一切使用していません。創業90年の米粉メーカーが独自技術で開発したみんなが安心して食べられるパン粉です。フライやハンバーグの練り込みに。*パン粉に比べ揚げ色がやや白めになりますので、揚げすぎにはご注意ください。
1箱(100g×5個)
1,698税込1,834
4日以内出荷

電動 製粉機 やまびこ号 國光社ランキング4位
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ質量(kg)22容量(L)ホッパー/4.8消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間TKG品番9-0453-0201TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
109,800税込120,780
翌々日出荷

電動製粉機 『こな一番』 宝田工業ランキング5位
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/Hモーター100V300W(保護ブレカー付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
94,980税込104,478
6日以内出荷

小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ質量(kg)13容量(L)ホッパー/1.2消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間TKG品番9-0453-0101TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
75,980税込83,578
6日以内出荷

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4容量約800cc(白米)500gモーター100V/180W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
65,980税込72,578
9日以内出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1容量(g)(白米)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
37,980税込41,778
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895質量(kg)20サイズ(ベルト)M29タイプ手動式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24プーリー(主軸)44mm、(手動)200mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
15,980税込17,578
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
79,980税込87,978
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980税込73,678
当日出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
1,198,000税込1,317,800
63日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898税込8,688
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830質量(kg)24サイズ(ベルト)A44タイプ動力式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24モーター80W/100Vプーリー(主軸)200mm、(手動)75mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
81,980税込90,178
3日以内出荷

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860有効寸法(mm)(作業幅)400
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980税込51,678
5日以内出荷

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
639,800税込703,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)