- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 唐箕・脱穀機
- 籾摺り機のおすすめ人気ランキング
籾摺り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「籾摺り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型籾摺り機」、「籾摺り精米機」、「ローラーもみすり器」などの商品も取り扱っております。
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4(コードリール式)
定格時間
15分
家庭用100V電源で、使いやすい小型籾摺り機です。籾1kgがわずか1分で玄米になります。インペラ籾すり方式で「高脱ぷ98%以上」です。また構造が簡単でゴムロールがない為、隙間調整が不要です。食べる直前に籾すりすれば、いつでも「すりたて米」の美味しさが味わえます。
用途コンパクトサイズの家庭用電動もみすり機
周波数(Hz)
50
質量(kg)
23
容量(kg)
3.5(ホッパー)
主軸回転数(min-1[r.p.m])
3500
寸法(mm)
598×357×628
ワット数
250W
種別
インペラ脱ぷ方式
仕様
【作業効率】60~120kg/h(1~2俵)、【所要動力】100V
関連資料
(0.43MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)
895
質量(kg)
20
サイズ
(ベルト)M29
タイプ
手動式
全幅(mm)
420
全高(mm)
1040
容量(kg)
(米)24
プーリー
(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)
0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
質量(g)
118
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)
860
有効寸法(mm)
(作業幅)400
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質
アルミ
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。
上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質
ポリエチレン
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量
5合
付属品
計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質
(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)
約3.1
電源(V)
(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
1.4
連続使用可能時間
10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×27.4×23.8
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表