- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 粉体バルブのおすすめ人気ランキング
粉体バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「粉体バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター弁」、「スライドバルブ」、「電動 バタフライ弁」などの商品も取り扱っております。
分解・組立が簡単に出来ます。
フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。
ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。
ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SUS316L)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
バルブ種類
バタフライバルブ
粒体排出用のコンパクトなバルブです。
仕様
接続へルールサイズ:100A
材質
SUS304
サイズ(mm)
寸法()260×280×H97
アズワン品番
61-0755-53
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法E(mm)
150
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質
シートリング:EPDM
形状
ストレート
材質(本体)
ADC12
種類
バタ弁
寸法
(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)
-20~120
フランジ
(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類
ギヤー式
適合フランジ
JIS:10K
最高使用圧力(MPa)
1.0
ハンドル形状
ギア式
材質(ステム)
SUS420J2
塗装
ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)
SCS13
耐圧試験圧力(MPa)
(シート)1.1、(ボディ)1.5
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー操作式。
用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。
各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
バルブ種類
バタフライバルブ
寸法E(mm)
32
板厚(mm)
1.5
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給
材質
【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
関連資料
(1.23MB)
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)
SUS304
表面処理
バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE
使用条件
大気圧(加減圧不可)
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ
用途一般工業
材質(本体)
SCS13A
材質(弁体)
SUS304
バルブ種類
ゲートバルブ
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1
材質(シート)
METAL
シンプルな操作性。スリーブ弁の外側に張られたロープをハンドル操作で絞る、または緩めることでスリーブ弁の開口幅を調整し、排出流量を調整することが可能です。電力を使用しない高安全性。手動で操作するため電力を必要とせず、場所を選ばず施工できます。細かい段階調節が可能。手動で絞りを調節できるので、排出流量のコントロールが簡単にできます。
用途ホッパーの排出口や配管途中、フレコンバック排出口に装着し、粉粒体の排出制御(流量調整)を行うことが可能な手動バルブです。
付属品
ガスケット
トラスコ品番
680-4032
質量(kg)
2.65
使用環境温度(℃)
5-60
駆動方式
手動
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
ウエハー形
接続
フランジ式
使用流体
水、油、薬品
材質(キャップ)
PP
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(弁体)
PP
材質(ピン)
(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)
SUS304
材質(平座金)
SUS304
材質(板バネ)
SUS304-CSP
バルブ種類
バタフライバルブ
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式
ウエハー
材質(シート)
PTFE
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状
ストレート
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
0~120
適合フランジ
JIS:10K
最高使用圧力(MPa)
1.0
塗装
ポリエステル粉体塗装。ライトブルー
面間寸法(mm)
JIS B 2032 46系列
バルブ種類
バタフライバルブ