粉塵 メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
174件の「粉塵 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護 具 ゴーグル」、「防塵作業用ゴーグル」、「粉塵 ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能 トラスコ品番 365-8341 形状 一眼型 質量(g) 29 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.6 調整機能 長さ調整可
1個
819 税込901
当日出荷

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質 (ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm) 75 ねじサイズ M10×1.5 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.51 エスコ品番 EA809-22 ねじピッチ 1.5 ねじ径(mm) 10 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状 一眼型 機能 防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番 836-5851 質量(g) 26 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×45×161 材質(フレーム) ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
799 税込879
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様 ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番 207-2775 セット内容 収納袋 形状 二眼型 幅(mm) 142 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 26 レンズ色 クリア テンプル色 クリア/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%) 9.0 引張強度(kg/10mm) 4.49 基材厚さ(mm) 0.14 粘着力(g/10mm) 306 タック(ボールNo.) 32 展開力(g/10mm) 214 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/25mm) 110 引張強度(N/10mm) 44.0 展開力(N/10mm) 2.1 粘着力(N/25mm) 9.5 展開力(N/25mm) 5.25 テープタイプ 手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状 ゴーグル型 仕様 通気孔付 トラスコ品番 422-8456 質量(g) 37 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×51 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能 マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状 ゴグル型 材質(レンズ) セルロース レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) レーヨン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 3 イエロー×ブラック 基材 発泡ポリエチレン テープ長さ(m) 3 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 70 引張強度(N/10mm) 3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) グレー 両面テープ あり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50 外寸法・奥行(mm) 約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状 二眼型 仕様 ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番 422-8464 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。 強力防曇加工レンズ。 UVカット99.9% + クリアレンズ。 つる角度調整機能。 JIS T 8147適合品。 ANSI Z87.1適合品。 安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様 曇り止め 形状 二眼型 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約120×60×225 材質(レンズ) ポリカーボネイト
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部) 硬鋼線 ねじ径 M10×P1.5 線径(Φmm) 0.5 外径(Φmm) 80 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%) 7 粘着力(N/10mm) 5.05 引張強度(N/10mm) 70.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)