粉塵マスク 興研のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
99件の「粉塵マスク 興研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイオキシンレベル1 マスク」、「興研 防塵マスク フィルター」、「防塵マスク サカキ式」などの商品も取り扱っております。
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 取替式防じん 仕様 クリアケース。フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型 区分 RL2 質量(g) 99 国家検定合格番号 第TM538号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 72 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 25 機能 フィットチェッカー内蔵 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗上昇値(Pa) 123 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.0 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 70+10、70-10 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 適合フィルター LAS-51型 指定防護係数 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号 第TN237号 区分 L3 質量(g) 120±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ ガスの種類 有機ガス 頭ひも しめひもタイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号 第TM545号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.0 基準質量(g) 平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 51 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 質量(g) 160以下 吸気抵抗上昇値(Pa) (平均)75 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号 第TM208号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 吸気ゴム弁36型 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.6 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 66 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 質量(g) 89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa) 165 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RS2 アズワン品番 1-8438-02 適合フィルター LAS-11 指定防護係数 10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM541号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.3 質量(g) 147 基準質量(g) 147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号 第TM560号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 小判型(黒) 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体) エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 94.8 基準質量(g) 76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 63 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±20 質量(g) 77 吸気抵抗上昇値(Pa) 90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 40±23 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付。軽量コンパクトなベーシックモデル 種別 取替式防じん 区分 RL1 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 6-8383-11 指定防護係数 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


呼吸が楽なダブルフィルター。
種別 取替式防じん 区分 RL2 質量(g) 167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa) 64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号 第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:68) 排気抵抗(Pa) 52以下(平均:35) 排気ゴム弁 (交換部品)T-6K 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合フィルター LAS-1型 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスク R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g) 41.0±6.0 国家検定合格番号 第TN435号 除毒能力(分) 85以上 仕様 バイプロミクロンフィルター内蔵 種別 吸収缶 区分 S1 取付方式 外付け式 破過時間 85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 シリコンゴム 適合マスク 1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM646号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 NC型(黒) 頭ひも タイプゴムハーネスHV 適合 RD-6型 材質(面体) 天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.94 質量(g) 529 基準質量(g) 554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 83 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 102 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 質量(g) 約9.5 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 TM714 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 50以下 取扱説明書 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM339号、第TM609号 死積 400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均/135) 使用限度時間(h) 13 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 入数(枚) 10 ぬれ抵抗値(Pa) -(平均/31) 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 45以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 TM692 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 45以下 取扱説明書 (1.8MB) ひもタイプ お面式 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 指定防護係数 4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷