粉砕器具のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
107件の「粉砕器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉砕」、「破砕 工具」、「破砕機 小型」などの商品も取り扱っております。
密閉式ですのでサンプルの飛び散り等の心配がなく、凍結粉砕を簡単に行えます。 セルをサンプル別に使い分けることによりコンタミを防止します。 ディープフリーザーが利用可能で、クールミルはオートクレーブ滅菌可能です。
セル(mm) Φ20×20
1個ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷


液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様 内容量Φ24×20mm セット内容 本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2 材質(本体) オールステンレス 処理容量(mL) 0.5以下(試料により異なる)
1個
77,880 税込85,668
4日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。 アズワン品番 1-6161-02 材質 めのう 厚さ(mm) 10(ウレタン被覆) 寸法(mm) Φ49×100
1個
39,700 税込43,670
当日出荷

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
672,999 税込740,299
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容 アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30 材質 アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール 処理容量(mL) チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

幅(mm) 170 高さ(mm) 330 奥行(mm) 170 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 回転数(min-1[r.p.m]) 0~28000 処理容量(mL) 150
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg) 約8.5 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 モーター(W) 140 電源(V) AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) カップ容量(mL) 約100 処理能力 5~10g/回 使用量 50mL/回(液体窒素) 回転方向 真上から見て時計方向 寸法(Φ×mm) 【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸) 寸法(mm) 70×10(回転刃Z型) 付属品 標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
1個
2,118 税込2,330
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプ SKミル 付属品 クラッシャー 10個付 仕様 チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)材質:クラッシャー/ステンレススチール、チューブホルダー/アルミ合金・シリコンゴム、アウターケース/透明アクリル・デルリン
1台
79,980 税込87,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁 取扱説明書 (1.53MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。
1個
29,700 税込32,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品 フィルターメッシュ(20・40・60) 材質 粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL) 150 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3410-01 質量(kg) 13 トラスコ品番 752-5079 ホッパーサイズ(mm) Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷