粘度 スピンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「粘度 スピンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘度 ローター」、「ブルックフィールド 粘度計」、「高粘度 液体」などの商品も取り扱っております。
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容 LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース 種別 低粘度用 LVスピンドル 4本セット 材質 SUS302 アズワン品番 62-2941-16
1箱
269,800 税込296,780
60日以内出荷

ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。 材質 ステンレス(SUS302)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容 HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別 高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット 材質 SUS302 アズワン品番 62-2941-22
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容 RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別 中粘度用 RVスピンドル 6本セット 材質 SUS302 アズワン品番 62-2941-21
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様 せん断速度(1/s):0.29N 高さ(mm) 20.7 アズワン品番 62-2941-89 直径(mm) 6.99 サンプル量(mL) 4.2
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

明るく鮮明なバックライトにより測定値を読み取りやすいです。USBケーブル使用でパソコンにデータ保存が可能です。※10mPa・s以下は別途No.0スピンドルが必要です。
用途付属品:スピンドル4本セット(L1.L2.L3.L4)・PT100温度センサー サイズ(mm) 300×300×450 アズワン品番 3-9142-01
1個
397,000 税込436,700
10日以内出荷


5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様 FSトルク:673.7dyne-cm2 付属品 標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース 質量(kg) 約5.3(スタンド含む) サイズ 285×300×565mm(最大) 測定範囲(MPa) 1~2,000,000 電源 AC100~240V(ACアダプター) 測定範囲(℃) 0~100 精度 ±1.0%(F.S) 再現性 ±0.5%(F.S) 分解能 1mPa・s 回転数 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm 材質(接液部) SUS304 アズワン品番 4-2877-01
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容 標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト 質量(kg) 9
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。 仕様1 必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA セット内容 標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース 質量(kg) 7.7
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
電源 100V,50/60Hz 精度 ±1%フルスケール 再現性 ±0.2%フルスケール
1個
549,800 税込604,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容 LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース 種別 低粘度用 LVスピンドル 4本セット アズワン品番 62-2941-18
1箱
849,800 税込934,780
60日以内出荷

低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容 LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース 種別 低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット 材質 SUS302 アズワン品番 62-2941-17
1箱
379,800 税込417,780
62日以内出荷

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
1台
5,490 税込6,039
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
60日以内出荷

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)