精密 ドライバー 差し替えのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「精密 ドライバー 差し替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー三又」、「ビット ドライバー 4mm」、「クリップ ドライバー」などの商品も取り扱っております。
軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。 材質(グリップ) 樹脂 セット内容 (+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4 軸径(Φmm) (#0)3、(#0)3.8 全長(mm) 128~200 質量(g) 49 グリップ径(Φmm) 14 商品構成 単品 ビット軸対辺(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(グリップ) ハンドル:PP+TPR セット内容 (+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm) ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸) ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成 セット品 アズワン品番 64-7869-52
1組
770 税込847
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差換精密ドライバー
新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容 プラス・マイナス:#000・#00・#0 全長(mm) 155 質量(g) 23 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm) 78 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm) 3.5 全長(mm) 155 質量(g) 26 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アジャスト精密ドライバー
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。 狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g) 28 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 本体寸法(mm) 130×15 本数 1 商品構成 単品 最大長(mm) 215 刃先マグネット なし
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ) ABS+AS+PC トラスコ品番 487-9481 全長(mm) 82 質量(g) 8 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) 特殊合金鋼 本数 1 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
629 税込692
当日出荷

材質(グリップ) アルミ エスコ品番 EA552B-2 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様 4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番 469-8622 全長(mm) 175(ビット差込時) 質量(g) 30 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) PP、PTE 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品 【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1 セット内容 スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36 材質 【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼 寸法(mm) 【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10 質量(g) 約200(ケース含む) 商品構成 37点 関連資料 (5.32MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm) 約95(本体) 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 14 材質(グリップ) アルミ 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm) 85 セット数 7点 ビット全長(mm) 120 六角軸対辺(mm) 3.5
1セット(1セット)
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質(グリップ) アルミ エスコ品番 EA552B-1 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ) 樹脂 セット内容 ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
339 税込373
当日出荷

色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに 材質(グリップ) (ドライバー)アルミ+PP+TPR セット内容 伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル 全長(mm) 117~175 質量(g) 155 種類 セット品 材質(軸) S2(ニッケルメッキ)+アルミ 材質(ケース) AS+ABS ハンドル長さ(mm) 95 本数 12 商品構成 セット品 ビット寸法(mm) (伸縮)24~78 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×24×152 軸貫通 なし
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。 種類 差替式ドライバー 本数 1 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成 セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

三共コーポレーションTRAD 精密ドライバーセット 32PC
30種類のビットで各種ネジ回しに最適。
セット内容 72ギア両頭スタビーラチェットハンドル・差替式精密ドライバー・精密ビット:-1.0/-2.0/+00/+0/T5/T6/P2/P5/Y型1/三角2.2/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5・6.35mmビット:+1/+2/+3/PZ1/PZ2/PZ3/-4/-6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T27/T30 材質 72ギア両頭スタビーラチェットハンドル(精密ビット&6.35mmビット兼用):アルミ+クロームバナジウム鋼(CR-V)+ABS樹脂/精密ビット用ハンドル:アルミ/精密ビット(4mm軸):SNCM8660/表面処理:ニッケルメッキ /ビット(6.35mm軸):クロームバナジム鋼(CR-V) /ケース:PE・PP コード 4347636 アズワン品番 64-5130-81
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷