- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 精密エアーガンのおすすめ人気ランキング
精密エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「精密エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ブロー」、「エアガン」、「純水用ホース」などの商品も取り扱っております。
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番
6-6602-01
セット内容
エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質
本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)
120
外径(Φmm)
ホースニップル:9
使用流体
空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39[4]
外寸法(mm)
170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
72
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
185
ノズル外径(Φmm)
21
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口
Rc1/4カプラ
接続径
Rc1/4(プラグ付)
仕様
JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番
253-3723
全長(mm)
144
質量(g)
105
接続方式
カプラ
耐圧(MPa)
0.4
空気消費量(m3/min)
0.2
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)
(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番
1-5588-01
仕様
ロングノズル付エアガンセット
セット内容
エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質
(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)
ABS樹脂
ろ過精度(μm)
0.01
吐出口径(Φmm)
2×1穴
接続
M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品
壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)
1.3
ナット
G1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.4
使用流体
純水
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番
1-5671-01
仕様
本体
材質
本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
寸法(mm)
172×113×30
質量(g)
150
接続方法
1/4NPTメス
耐圧(MPa)
最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)
使用流体
CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
556-7955
全長(mm)
116
質量(g)
184
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付口
G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質
ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径
M14 P-1
質量(g)
11.5
ろ過精度(μm)
0.01
アズワン品番
1-8886-13
カートリッジ
中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)
80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
105
接続口径(Rc)
1/4(カプラ・プラグ付)
耐圧(MPa)
0.4
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
1-8886-02
カートリッジ
中空糸膜フィルター
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。
オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。
純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ
20PPA
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用範囲(mm)
4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)
130
ノズル口径(Φmm)
1.0
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
284-3811
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
22
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
接続方法
ねじ式(エアー取付G1/4)
材質
本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質
(ホース本体)オレフィン系樹脂
接続部のサイズ
R1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.4
使用流体
純水
使用範囲(m)
2.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷