精密エンドニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「精密エンドニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喰い切り ニッパー」、「ファスナーペンチ」、「ロングニッパー」などの商品も取り扱っております。
精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm) 115 全長(mm) 118 仕様 ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番 239-8648 質量(g) 60 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

1丁
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様 ESD対策品 材質 CRV2 切断能力(Φmm) 銅線 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

奥深い箇所の切断に。
全長(mm) 134 呼び寸法(mm) 130 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 368-9191 質量(g) 80 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 116 トラスコ品番 828-3575 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 18 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 9 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様 ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm) 115 幅(mm) (ジョイント部)11、(口先先端)16
1丁
8,388 税込9,227
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm) 167 材質 S55C 質量(g) 227 最大口開き(mm) 12.4 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm) 120 トラスコ品番 760-8144 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 120 質量(g) 70 切断能力(Φmm) 軟銅線 1 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm) 125 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 111-1370 寸法(mm) 122 全長(mm) 122 質量(g) 65 刃形 薄刃 寸法a(mm) 12.0 寸法b(mm) 7.0 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 寸法c(mm) 25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。 全長(mm) 125 仕様 ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付 トラスコ品番 368-9204 質量(g) 90 切断能力(mm) (ABS樹脂)Φ1
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 435 切断能力(Φmm) ピアノ線 3.0 切断能力(Φmm) 軟線 1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線 3.5 切断能力(Φmm)中硬線 4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
全長(mm) 115 トラスコ品番 785-2916 質量(g) 70 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 15 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.2 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷