- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 精密ソリッドノズルのおすすめ人気ランキング
精密ソリッドノズルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新113件の「精密ソリッドノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベスタンド」、「投光器 LED」、「注射針 32G」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
18.25
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質
針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。
材質
SUS
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質
針/SUS針元/SUS
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質
針元:真鍮(Niメッキ)
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)
13
全長(mm)
24.5
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)
12.7
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
材質
針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
24.5
針長(mm)
針長(13)
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質
針/SUS、針元/ポリアセタール
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
針長(mm)
13
質量(g/本)
2.25
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)
5.5
質量(g/本)
0.3
針長(mm)
25
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
26.5
針長(mm)
15
金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
3 1121
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質
針元:SUS
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)
30.5
針長(mm)
13
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)
31.6