- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- 精密ミニバイスのおすすめ人気ランキング
精密ミニバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「精密ミニバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニバイス」、「プロクソン ミニバイス」、「バイス 小型」などの商品も取り扱っております。
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
材質
特殊ステンレス鋼
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57~60°
小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり
材質
SUS440
平行度(mm)
0.003/100以内
材質
SK2
硬度HRC
54±2
平行度(±mm以内)
0.005/100
直角度(±mm以内)
0.005/100
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
65
口幅(mm)
50
材質(本体)
合金鋼
エスコ品番
EA525AT-21
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
17
口幅(mm)
16
口深(mm)
8
主な用途
精密加工作業
トラスコ品番
809-6212
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
幅(mm)
20
全長(mm)
30
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上
高さ(mm)
20
質量(g)
130
クランプ最大口開き(mm)
17
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上
本体:FC25
長期間の精度保持が可能です。
総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質
SK-2
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
硬度HRC
56~58
平行度(±mm以内)
0.005/100mm
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
7
口幅(mm)
35
口深(mm)
12
材質(本体)
ポリカーボネート
主な用途
精密加工作業
材質
本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)
41
高さ(mm)
35
幅(mm)
35
締付力(kN)
2.9
トラスコ品番
819-3744
質量(g)
80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮き上がり防止構造付きです。
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
平行度(±mm以内)
0.005/100mm
クイックシフト構造付きです。
総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。
浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
平行度(±mm以内)
0.005/100mm