- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 精密卓上旋盤Compact9スターターセットのおすすめ人気ランキング
精密卓上旋盤Compact9スターターセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「精密卓上旋盤Compact9スターターセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸のこ盤」、「卓上タッピング盤」、「リョービ tf-50」などの商品も取り扱っております。
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
350
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact7本体(No.66000)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター。二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ)。油差し 敷板。ドリルチャック(No.66016)。回転センター(No.66015)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品。四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553)。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)。固定振止(No.60530)。マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
ドリル能力(mm)
(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパー
JT6
電源(V)
三相200
質量(kg)
80
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力
(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)
1030
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.4
Vベルト形長×数
A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材
(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板
0.8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
2
ストローク幅(mm)
8
ストローク数(min-1[回/分])
1100~1800
タイプ
ケース付
フトコロ(mm)
250
付属品
ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)
1.1
アズワン品番
65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
専用自社モータ
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)
AC100
電流(A)
1
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)薄鉄板
2
切断能力(mm)真鍮板
約3
切断能力(mm)木材
約45
ストローク数(min-1[回/分])
50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)
約20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
13.5
付属品
バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様
ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)
245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
305×245×625
テーブル高さ(mm)
165
フトコロ奥行寸法(mm)
最大400
テーブル傾斜角(°)
0~45
定格時間(分)
30
ピン間距離(mm)
約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。
仕様
研削仕上
材質
FC300
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
235×370
切断能力(mm)木材
(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])
400~1600
ストローク(mm)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×290×330
付属品
糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)
14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ドリル能力(mm)
(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパー
MT3
電源(V)
三相200
質量(kg)
165
コラム直径(Φmm)
100
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力
(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)
1324
ベース寸法(mm)
(左右×前後)340×600
スイング(振り)
420
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.75
Vベルト形長×数
A×40
回転数(min-1[r.p.m])
低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
振動や偏心がなく安定した加工が可能です
グラインダ構造規格を遵守し、設計された卓上設置の電気グラインダーです
振動や偏心がなく安定した加工が可能です
鋳物製フレームの採用など堅牢な部品構成により高耐久性を実現し、安全性も確保しています
50Hz/60Hz兼用です
RoHS指令適合製品です
1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨に。
トラスコ品番
273-6802
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)
100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)
180
心間距離(mm)
350
セット内容
Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
クロススライド上振り(mm)
114
回転速度(min-1[r.p.m])
高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパ
MT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
刃物台
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台
クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)
0.1/rev、0.2/rev
ねじ
(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)
(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)
37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×290×295
直径(Φmm)
(三爪スクロールチャック)80
仕様
(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1セット
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。
フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)
100
消費電力(W)
200
ストローク数(min-1[回/分])
50Hz:1000、60Hz:1200
ストローク(mm)
15
傾斜角度(°)
0~20(左側のみ)
付属品
替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書
出力(W)
100
切断能力(mm)
軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)
90
電源コード(m)
2
ストローク幅(mm)
18
テーブル寸法(mm)
250×410
傾斜角度(°)
(テーブル)45
フトコロ(mm)
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500/1600
本体質量(kg)
約11
消費電流(A)
1
最大切断厚さ(mm)
50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250