- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- 精密平バイスのおすすめ人気ランキング
精密平バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「精密平バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平バイス」、「クイックバイス」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。
丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します
口幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質
強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上
本体:FC25
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上
本体:FC15
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様
クイックレバー付
材質
アルミ製
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
SK2
硬度HRC
54±2
平行度(±mm以内)
0.005/100
直角度(±mm以内)
0.005/100
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
小さなワークを固定するのに最適です。
磁性あり
材質
SUS440
平行度(mm)
0.003/100以内
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)
対応