精密抵抗 250オームのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
144件の「精密抵抗 250オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密抵抗250」、「シャント抵抗 250ω」、「金属皮膜抵抗」などの商品も取り扱っております。


仕様 抵抗 = 250Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様 抵抗:250Ω。定格電力:0.5W。許容差:±0.5%。テクノロジー:金属皮膜。シリーズ:UPF50。ケーススタイル:同軸ファン。温度係数:±5ppm/℃。終端スタイル:Through Hole。寸法:4 (Dia.) x 10.2mm。長さ:10.2mm。直径:4mm。最小温度係数:5ppm/℃。。TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲。スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


仕様 抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = RCK。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±2ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 8mm。リードピッチ = 5.08mm。。RCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = UPF50。温度係数 = ±5ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm。長さ = 10.2mm。直径 = 4mm。リード径 = 0.6mm。。高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
翌々日出荷

固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別 シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ) アズワン品番 3-6823-13
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

適合機種 WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W) 1 最大使用電圧(V) 15.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 ボックス 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)


Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様 ●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-6918-49
1個
539 税込593
当日出荷

仕様 抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷


仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 リール 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)