精密電子天秤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「精密電子天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子天秤 0.0001g」、「精密天秤」、「電子天秤 0.001g」などの商品も取り扱っております。
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 仕様 バックライト液晶表示、専用風防 センサー 音叉式力センサ 使用温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間 5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 比重測定装置 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 約80 質量(kg) 約7 電源 85~110 電源コード(m) 1.8 2Pプラグ 入出力 RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×356×338 使用温度範囲(℃) 10~30 検出方式 電磁式 使用環境湿度(%) 30~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 g
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg) 約4.2 種類 電子天びん 電源 ACアダプター(付属) 最小表示(g) 0.001 センサー ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式 デジタル ハウジング あり 計量皿寸法(Φmm) 約110 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量 仕様 分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備 電源 専用ACアダプタ(UM128)(付属) 温度範囲(℃) 10~30 センサー フォースバランス式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×320×335(風防を含む) 計量皿寸法(Φmm) 80 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲 10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式 内蔵校正分銅による全自動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン×オーハウスアズプロ電子天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途電源:AC100V 50/60Hz 計量皿形状
1個
88,000 税込96,800
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
計量皿形状
1個
154,440 税込169,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類 電子天びん 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 90 仕様 ●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品 取扱説明書、ACアダプター 質量(kg) 約8.2 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm) 442 外形寸法W(mm) 217 サンプル数(個) 10、25、50または100 外形寸法H(mm) 316 消費電力(VA) 約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔 5回/秒または、10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モード g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流 DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品 校正分銅内蔵 電源 AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量 種類 電子天びん 最小表示(mg) 0.1 表示形式 デジタル 計量皿形状
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容 本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース 寸法(mm) 210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg) 約4.3 電源 ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量 410g 最小表示 0.001g 再現性 0.001g 直線性 ±0.002g 安定所要時間 約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源 ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個) 5、10、25、50または100 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg) 約7.5 アズワン品番 4-483-01 計量皿形状
1個
120,000 税込132,000
翌々日出荷

島津理化分析天びん
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。 セット内容 ACアダプター 材質 ダイキャスト 計量皿寸法/載台寸法(mm) Φ91 最小表示(g) 0.0001 センサー ユニブロック(電磁平衡式) 検定 対象外 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様 パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 種類 分析電子天びん 電圧(V) 入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg) 約6 外形寸法D(mm) 330 外形寸法W(mm) 249 サンプル数(個) 10、25、50または100個 外形寸法H(mm) 327 計数可能最小単重(g) 0.0001 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 消費電力(VA) 約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g) 0.01 感度ドリフト ±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、または10回/秒 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 表示モード g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流 DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位 mg
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

校正用分銅標準付属。ベーシック分析天びん。フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 付属品 取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、 ディスプレイ保護カバー 質量(kg) 約7.9 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz 計量皿寸法W(mm) Φ90 外形寸法D(mm) 442 外形寸法W(mm) 217 サンプル数(個) 10、25、50または100 外形寸法H(mm) 316 質量最小表示(g) 単位質量:0.0001、100%質量:0.01 消費電力(VA) 約15(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔 5回/秒または、10回/秒 通信機能 RS232C、9ピンオス標準装備 表示モード g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能 液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 80%rh以下 出力 RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アズワン×島津製作所電子天びん(Sefi-Hi)
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm) 170×240×76 質量(kg) 2.2 種類 電子天びん 電源 AC100V 50/60Hz 機能 過負荷保護機能付き 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)