- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 糸くずのおすすめ人気ランキング
糸くずのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新429件の「糸くず」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸くずフィルター」、「糸くず取り」、「洗濯機 掃除ブラシ」などの商品も取り扱っております。
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier
◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品
生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)
約152(生地保護リング装着時)
電源
乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×100×154
コード
なし
使用可能時間(分間)
約120
RoHS指令(10物質対応)
対応
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単
付属品
軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋
色
ブラック
質量(g)
620
コード
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×35×7.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
25X300
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品
ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)
約210(ふわふわガード装着時)
電源
充電式 USB DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×95×185
コード
なし
充電時間(時間)
約8
使用可能時間(分間)
約38 (満充電時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合
マキタ充電式クリーナー全機種
トラスコ品番
491-6051
色
アイボリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
面の区別がなく、同じ面でくっつくマジックテープです。縫いつけて使用します。1つの面に「フック」と「ループ」の両方の機能を備えた「マジックテープ」です。取り付け時に、付け間違える心配がありません。やわらかいループ糸が表面に出ているので、肌にやさしく、子供服や介護服におすすめです。糸くずやゴミが付きにくいので、安心して洗濯できます。袋物・いすカバー・エプロンなどにも。
衣類のホコリがサッと取れます。
市販の各社共通サイズ(幅160mm、内径38mm)の粘着テープがセットできます。
用途衣類やソファなどのホコリ、髪の毛、糸くず取りに
テープ幅(mm)
160
トラスコ品番
762-6061
セット内容
粘着ホルダー1個、ケース1個、テープ1本
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
長さ(mm)
335
幅(mm)
70
巻数
15周
ハンドル長さ(mm)
170
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合用途
衣類用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
寸法(mm)
25X200
材質
ポリエステル
セット内容
A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品
ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
色
K(シークレットブラック)
質量(g)
約216(ふわふわガード装着時)
消費電力(W)
7
電源
充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×95×185
コード
あり
充電時間(時間)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。
洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。
タイプ
くず取り用
パッケージサイズ(mm)
210×145×20
寸法(mm)
104×104×170
材質
本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン
高さ(mm)
20
縦(mm)
210
横(mm)
145
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。
用途室内用ほうき
材質
ホーキ草
幅(cm)
約13
全長(cm)
約33
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
転がすだけで糸くずなどがよく取れます。
全長(mm)
約700~1080
仕様
ハンドル付(600 ~900 mm の伸縮式)
トラスコ品番
176-0211
質量(g)
約580
テープ幅(mm)
160
材質(テープ)
粘着加工紙
材質(ハンドル)
アルミパイプ
材質(アーム)
スチールクロームメッキ
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
フェイスタオルをおしぼりサイズにカットした仕様。四方縫製加工済で糸くず等が出にくく、使いやすいサイズ感になっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY
区分
中古
寸法(cm)
約30~41
1束(2kg×5組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
手を汚さずに、洗いにくいドラム式洗濯機の糸くずフィルターのお掃除ができます。
クリーナーについた糸くずやゴミ、髪の毛などを簡単に取り除けるお手入れ用のくず取りブラシ付き。
色
グリーン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
フェイスタオルをおしぼりサイズにカットした仕様。四方縫製加工済で糸くず等が出にくく、使いやすいサイズ感になっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY
区分
中古
寸法(cm)
約30~40
1組(2kg)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)
20
幅(mm)
50
材質
ポリエステル100%