糸のこ木工のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「糸のこ木工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し竿 切断」、「糸鋸 木材」、「電動 糸鋸 金属」などの商品も取り扱っております。
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm) 170 全長(mm) 約305 材質 (本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数 (荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。 仕様 替刃4本付 セット内容 木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本 深さ(mm) 約120
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷

曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品 (替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用 高さ(mm) 35 質量(g) 220 深さ(mm) 155 縦(mm) 305 横(mm) 175
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工 切断対象 木材、薄い真鍮、アルミ板 適合本体 スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089) 山数 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 171×4×4
1セット(10本)
889 税込978
当日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V) AC100 電流(A) 1 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)薄鉄板 2 切断能力(mm)真鍮板 約3 切断能力(mm)木材 約45 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm) 約20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 13.5 付属品 バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様 ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm) 245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 305×245×625 テーブル高さ(mm) 165 フトコロ奥行寸法(mm) 最大400 テーブル傾斜角(°) 0~45 定格時間(分) 30 ピン間距離(mm) 約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

プラスチック専用の糸鋸刃です。 木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。 返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。 加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。
全長(mm) 150 長さ(mm) 150
1パック(100本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。 セット内容 鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用) 材質(柄部)
1個
959 税込1,055
当日出荷

驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等 刃長(mm) 152 全長(mm) 267 質量(g) 108
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工 切断対象 木工、金工 適合本体 コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082) サイズ 1インチ 山数 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W) 90 電源コード(m) 2 ストローク幅(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×410 傾斜角度(°) (テーブル)45 フトコロ(mm) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500/1600 本体質量(kg) 約11 消費電流(A) 1 最大切断厚さ(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
369 税込406
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 235×370 切断能力(mm)木材 (軟木)50 ストローク数(min-1[回/分]) 400~1600 ストローク(mm) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×290×330 付属品 糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg) 14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1セット(3本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
1セット(10本)
899 税込989
当日出荷

金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 318×135×25 質量(g) 140 切込深さ(mm) 120
1個
869 税込956
翌日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

用途木材の加工 適合本体 コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082) 山数 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

木工工作に。曲線切りや穴の切り抜き等に適しています。刃が折れたり、切れ味が落ちたら交換が可能です。 ※「SUN UP 木工用糸鋸 #10用 替刃」(別売り)があります。
全長(mm) 310 質量(g) 135
1個
419 税込461
当日出荷