糸切のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
420件の「糸切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸 カッター」、「リッパー」、「糸切りバサミ」などの商品も取り扱っております。
ボタンや縫い目の糸切りに便利です。手にしっくりなじみます。 はさみでは切りにくいボタンの糸切り、縫い目、しつけ糸の糸切りに便利です。長い方の先を糸の下に差し込み、押すようにして使います。
全長(mm) 118 針長(mm) 40 柄厚さ(mm) 14
1個
559 税込615
当日出荷

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様 1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横) 45/35 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 78.4 テープタイプ 手で切れる
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボタンや縫い目の糸切りに便利です。 はさみでは切りにくいボタンの糸切り、縫い目、しつけ糸の糸切りに便利です。長い方の先を糸の下に差し込み、押すようにして使います。
1個
489 税込538
当日出荷

素材を吟味した、ワイヤーキャロスイベル。ワイヤーは素材を吟味した、細いギザギザしたハリのあるものを採用。ウィードを抜ける際に糸ノコで切断するように切り裂き抜けてゆき、軽快な”ウィード抜け”感を生む。重いシンカーを鋭く振り抜くこの釣りは、リグ全体に強い負荷がかかる。キャストの際、ワイヤーのスリーブ止めが弱く万が一抜けた場合は、シンカーが思わぬ方向に飛んで行き非常に危険である。この為、スリーブ止めには強度のバラつきが出るハンドプレスではなく、安定した強度を確保出来る工業用高強度プレスを採用。強靱設計としている。
用途フィッシング
1枚(2個)
500 税込550
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用 水色 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.11 粘着剤 アクリル系 主な用途 養生 粘着力(N/10mm) 2.5 巻戻し力(N/10mm) 1(低速) グリーン購入法 適合
1巻
369 税込406
当日出荷

周囲の溝部で糸がカットできます。紐を通して、首から提げて使える便利な糸切りです。 カッティング溝は15ヵ所。
材質 (刃)タングステン鋼 タイプ ペンダント
1個
659 税込725
翌々日出荷

真横切り、斜め切り、糸切りができます。
用途板金作業に。 全長(mm) 約300 切断能力(mm) カラー鉄板0.4,ステンレス鋼板0.3 刃幅(mm) 75
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

CORMORAN(コーモラン)PEシザーズ
優れた切れ味と耐久性のあるステンレススチール製。ギザ刃仕様なので、PEラインが逃げにくくストレスなくPEラインを切断できる。細い刃先は細糸や細かい仕掛け作りに最適。
用途釣り・タックル・便利アイテム
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。箱入りの為、ロープが汚れません。約1m毎に緑の糸印がり、切売りの際に便利です。
用途一般作業などの各種結束など。 2018年トラスコ掲載ページ 6 1683
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。充電式。電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません
付属品 ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 質量(g) 約210(ふわふわガード装着時) 電源 充電式 USB DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×95×185 コード なし 充電時間(時間) 約8 使用可能時間(分間) 約38 (満充電時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ
用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。 材質 ●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。
用途細かなカッティング作業に。 材質 本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラクリ付の釣場直行テトラセット!。テトラ際の穴釣りや探り釣りに最適。ロッドはアタリが見やすいオレンジ穂先。携帯性に優れた2本継の振出仕様。リールは右ハンドル・左ハンドルの切り替えが可能なコンパクトサイズの糸付き。仕掛けはブラクリ3号が2個付属。ビギナーにも扱いやすい釣場直行テトラセット。
適合 リール糸(号-m):2/1 継数(本) 2 先径(mm) 1.2
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10536(ラウンドタイプ)、10537(鋭利タイプ)。 10597は、商品の中央部のグリーン色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンを離すと刃が自動収納されるので、刃のしまい忘れがなく、安心・安全に使用できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10536)の刃が組込まれております。手で触れても安全な刃先は、手軽にクリーニングができ、糸や布地をリッパーで誤って汚してしまう事を防ぎます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃) セラミック 寸法(mm) 146×20.3×8.5 材質(本体) グラスファイバー強化ナイロン 質量(g) 16 深さ(mm) 15±0.2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品 ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 K(シークレットブラック) 質量(g) 約216(ふわふわガード装着時) 消費電力(W) 7 電源 充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×95×185 コード あり 充電時間(時間) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)PEラインハサミ
ステンレス製のPEが切れる小型ハサミ。鋭い切れ味と耐久性に優れたステンレス製のPEラインハサミ。切断時にPEラインが逃げにくいギザ刃仕様。細糸を使用した繊細な仕掛け作りに最適。ストレスなくPEラインをカットできる極細刃先のPEラインです。・全長:105mm。・自重:約15g。・素材:ステンレス
1個
599 税込659
9日以内出荷

ボタンホール、縫い目の糸切に。布地を傷めない玉付。持ちやすくて使いやすいサイズ。
アソート 収納時寸法(mm) 120
1個
219 税込241
当日出荷

人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフ。プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
用途細かなカッティング作業に。 材質 本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂 全長(mm) 145 質量(g) 60
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。手切れ性に優れています。
用途重梱包用。 トラスコ品番 382-6864 質量(g) 315 主な用途 梱包 粘着力(N/10mm) 3.5 引張強度(N/25mm) 110.5 引張強度(N/10mm) 44.2 粘着力(N/25mm) 8.75 再生材使用 使用
1巻
449 税込494
当日出荷

トラスコ品番 114-4856 材質 刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂 全長(mm) 115 質量(g) 16 タイプ 長刃型 刃長(mm) 48 刃厚(mm) 1.5
1丁
609 税込670
当日出荷