- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 糸鋸 真鍮のおすすめ人気ランキング
糸鋸 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「糸鋸 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属用糸鋸刃」、「真鍮板」、「糸ノコ」などの商品も取り扱っております。
ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。
用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。
全長(mm)
130
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)
130
幅(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.26
刃長(mm)
75
仕様
(アサリ)なし
材質
SK1
RoHS指令(10物質対応)
対応
家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材
(木材)19/(バルサ)38
切断能力(mm)軟鋼板
0.8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
2
ストローク幅(mm)
8
ストローク数(min-1[回/分])
1100~1800
タイプ
ケース付
フトコロ(mm)
250
付属品
ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド
質量(kg)
1.1
アズワン品番
65-2054-76
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
全長(mm)
285
トラスコ品番
215-7314
質量(g)
184
板厚(mm)
1
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品
糸鋸刃1本
全長(mm)
315
適合替刃
130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)
130
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等
刃長(mm)
152
全長(mm)
267
質量(g)
108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用
刃長(mm)
170
全長(mm)
約305
材質
(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼
山数
(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。
仕様
鋸刃7枚付き
材質
ローカーボンスチール
材質(柄部)
木
材質(刃)
ローカーボンスチール
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品
(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用
高さ(mm)
35
質量(g)
220
深さ(mm)
155
縦(mm)
305
横(mm)
175
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)
130
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
33T、46T、50T、61T
仕様
替刃5本付
トラスコ品番
859-1908
種別
木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数
貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
トラスコ品番
215-7322
全長(mm)
160
質量(g)
3
板厚(mm)
1
1パック(2本)
¥519
税込¥571
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象
木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体
スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷