紐先金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「紐先金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ 末端処理」、「ムシカン」、「ロープ 端末処理」などの商品も取り扱っております。
靴ひもの先端止めです。
セット内容 折経6.5mm=2本、折経9mm=2本 材質 ポリ塩化ビニール収縮チューブ クリアー アズワン品番 64-7731-19
1袋(4本)
419 税込461
当日出荷

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 828-0795 質量(g) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 【ひも】4~5
1個
99 税込109
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 透明 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ) 収縮前3.6±0.3mm。収縮後1.8mm 長さ(m) 1 収縮開始温度(℃) 75 収縮完了温度(℃) 115 比率 約2:1 連続使用温度(℃) -30~125 特性 絶縁
1パック(1m)
122 税込134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質 架橋ポリオレフィン 長さ(m) 1 透明 伸び(%) (ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm) 1014以上 連続使用温度(℃) -55~105 引張強度(MPa) (ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度 (推奨)90℃以上 収縮率(%) (縦方向)±5 特性 柔軟性、絶縁 絶縁耐力 25kV/mm以上 収縮率 2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質 フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -55~150 収縮温度 135℃ 収縮率 2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(4個)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ) 収縮前5.6±0.3mm。収縮後2.9mm 長さ(m) 1 収縮開始温度(℃) 75 収縮完了温度(℃) 115 比率 約2:1 連続使用温度(℃) -30~125 特性 絶縁
1パック(1m)
132 税込145
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

ユタカメイク金具 端末爪 7mm×15mm
トラスコ品番 113-3881 質量(g) 10 包装形態 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4袋)
138 税込152
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット豆ナスカン
材質 鉄(ニッケルメッキ) トラスコ品番 744-5342 寸法(mm) 28×9.2
1組(10個)
179 税込197
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

1袋(4個)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(6個)
319 税込351
当日出荷