- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 紙 接着剤のおすすめ人気ランキング
紙 接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,731件の「紙 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパークラフト用ボンド」、「紙用 瞬間接着剤」、「紙用ボンド」などの商品も取り扱っております。
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着
使用温度範囲(℃)
-55~80
材質
主成分:シアノアクリレート系
液色
透明
硬化時間
(軟鋼)5~20秒
固着時間(秒)
20~45(22℃)
仕様
低粘度型
主な用途
木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分
LPG(ノンフロン)
材質
合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ
強粘着
特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。
乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。
従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。
紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。
キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途
金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番
006-5480
質量(g)
2
タイプ
低粘度型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×84×20
主成分
シアノアクリレート(95%以上)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.002L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
1本(2g)
¥279
税込¥307
当日出荷
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。
水性。
乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
色
乳白色
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
主な用途
木、紙、布
環境対応
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別
非危険物
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
主成分
エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
色
硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ
水性接着剤
規格
F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
垂直面でもタレないジェルタイプ。
従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。
適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。
タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
主な用途
金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮
トラスコ品番
335-3010
質量(g)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×84×20
主成分
シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3mL
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
1本(3g)
¥379
税込¥417
当日出荷
べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。
塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。
乾くと透明になります。
用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作
原材料
変成EVA樹脂系エマルジョン形
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。
主な用途
木、紙、布
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
環境対応
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
06 118 051
情景製作やペーパークラフトに最適な水溶性ボンドです。乾くと透明になるので小さなクリヤーパーツの接着にも使用でき、使いやすい極細ノズルで細かな作業も簡単。
通常の木工ボンドに比べて硬化後の皮膜がやわらかく、変形によりはがれる心配もありません。
用途情景塗装用
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本(20g)
¥292
税込¥321
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応
健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS K6804)
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
主な用途
木、紙、布
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分
SBR系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ