ミツワ RC ペーパーセメント
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。ペーパーセメントの中でも最も強く貼れる接着剤です。
用途ポリエチレン加工、樹脂加工、ビニール加工された紙、印画紙などに。
主な用途紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
注意
※RCコートはかなり強力なので、はみ出したセメントはラバークリーナーでも除去出来ない場合があります。RCコート以外のペーパーセメントではポリエチレン加工、ビニール加工などの紙は接着できません。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04