紙幣両替機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
81件の「紙幣両替機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙幣カウンター」、「ペーパーカウンター」、「紙計数器」などの商品も取り扱っております。
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能) 仕様 計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚 質量(kg) 6.4 消費電力(W) 動作時:80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×263×255 機能 加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択) 電源(AC V) 100 50/60Hz 使用環境 屋内専用 結露なきこと モード ミックスモード、ソートモード、カウントモード ホッパー容量(枚) 300
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品 ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg) 0.98 機能 計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイ バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 2
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度 100枚/6秒 ホッパー容量(枚) 200 仕様 スタッカー容量200枚 付属品 電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg) 6 消費電力(W) 65 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 2 計数方式 アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 279×272×210 計数範囲 縦:50~100mm、横:115~178
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S3M ベルト幅(mm) 6 歯ピッチ(mm) 3 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 1.94 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様 計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg) 8 消費電力(W) 待機時5、動作時10 スイッチ 主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源 AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 470×210×257 機能 オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器 数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容 金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度 450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚) 100円硬貨時:400
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品 ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション) 質量(kg) 0.98 機能 計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等 ディスプレイ バックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大荷重(kg) 2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様 【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg) 6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 45 枚数 スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm) (計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×243×248 機能 加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境 屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度 1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚) 300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度 350枚/分 ホッパー容量(枚) 100 仕様 スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 20 定格 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧 DC12V 計数方式 通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×127×107 動作温度、湿度範囲 0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数 約300 計数範囲 奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合 処理スピード(分):1000枚 寸法(mm) 計数可能:縦60~90、横110~172 質量(kg) 5.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 1.5 外寸(mm) 幅260×奥310×高165 機能 バッチ:1~999枚の任意設定 ホッパー容量(枚) 200
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様 テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3199 寸法(mm) W203.5×L159×H54.5 質量(g) 360 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様 ロック機能付き、コインカウンター付 トラスコ品番 855-3200 寸法(mm) W216.5×L187×H43 質量(g) 500 収納枚数 500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm) 55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W) 計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm) 225 機械寸法(mm) 390×482×620 電源コード(m) 約2 速度 (計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V) 100 坪量(g/m2) (用紙)22~255 機械本体質量(kg) 62 積載面高さ(mm) 150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S3M ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 3 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 1.94 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 13.37
1本
739 税込813
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数 各50枚 仕様 使い易さを追求したスタンダードタイプ。 材質 再生樹脂 質量(kg) 0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×165×70 TKG品番 9-2588-0801 TKG品番(2017) 6-2379-0401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします! 高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数 プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能 大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現 充電式で持ち運びが可能 現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様 計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等 質量(kg) 1.53 消費電力(W) 動作時:36 電源 DC12V 表示 小計:0~999,999、総合計:9,999,999 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×225×162 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 8.8 アダプター型式 定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A 用紙サイズ W56×Φ40mm(感熱ロール紙) バッテリー容量(mAh) 1350 主な機能 オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載 荷重容量 【最大荷重容量】。硬貨:2.1kg。紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)。【一度に乗せられる容量】。硬貨:200枚(1円硬貨の場合)。紙幣:20枚
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。 視認性を考慮した金額表示になっています。
材質 ABS樹脂 本体質量(g) 約225 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×160×30(スタンド使用時:H80) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 0.55 本体質量(g) 約295 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約175×105×30(下段スペース) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×140×66 材質(トレー) ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト) ポリウレタン 種類 タイミングベルト 高さ(mm) 1.94 タイプ Uタイプ、標準 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 13.37 歯ピッチ(mm) 3 ベルト形 S3M
1本
特価
549 税込604
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷