- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 紙折り機のおすすめ人気ランキング
紙折り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新124件の「紙折り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動紙折り機」、「折り 機」、「三つ折り機」などの商品も取り扱っております。
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5~35
用紙厚(g/m2)
55-110kg(64~127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
付属品
クロス折りアーム
適合
A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)
約16
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×420×504(使用時)
紙質
ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定
絵表示に合わせて手動設定
処理速度
100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!!
見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の
折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。
この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。
・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。
・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。
・A3サイズを半分に折るときにも使えます。
・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質
アクリル樹脂(透明)
質量(g)
99
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100 x 310 x 3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様
●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)
25.5
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止
カウンタ
枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×545×494
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質
PET、ポリウレタン
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様
●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)
30
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ
枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
自動
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様
●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)
27.5
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止
カウンタ
枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×545×494
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
コート紙も折れるフルスペックモデル。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×545×506
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
659×545×506
質量(kg)
30.6
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
処理速度
1920~14400枚/時(A4:2つ折り)
折り位置設定
自動
方式
折り方式:ストッパー方式
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り
消費電力(W)(50/60Hz)
50
カウンタ
枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
検知方式
紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
仕様
用紙積載量(上質55kg):500枚
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
おはながみを使って、入学式や運動会などのイベント装飾用のおはなが簡単に作れる紙折り機です。
誰でも簡単に手間をかけず一瞬でおはながみを作ることができます。
学校イベントでは数多くお花が必要なため、非常に重宝します。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
277×247×70
アズワン品番
65-0391-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)
55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)
計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)
225
機械寸法(mm)
390×482×620
電源コード(m)
約2
速度
(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)
100
坪量(g/m2)
(用紙)22~255
機械本体質量(kg)
62
積載面高さ(mm)
150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様
用紙積載量(上質55kg):500枚
幅(mm)
680
質量(kg)
23.9
高さ(mm)
368
種類
【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)
奥行(mm)
530
電源(V)
AC100
消費電力(W)
68/50Hz、93/60Hz
対応
用紙サイズ:A3~B7、色画用紙
紙質
40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)
処理速度
【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様
【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、。【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、。【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、。【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)
78
周波数(Hz)
50/60
段数
10段
消費電力(W)
200
最大積載量(kg)
【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)
電源(AC V)
100
用紙サイズ
A3SR、A3、B4、A4、B5、A5
給紙方式
摩擦ローラーセパレーター方式
処理速度
40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度
100枚/6秒
ホッパー容量(枚)
200
仕様
スタッカー容量200枚
付属品
電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)
6
消費電力(W)
65
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
計数方式
アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
279×272×210
計数範囲
縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷