- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 紛体塗料のおすすめ人気ランキング
紛体塗料のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「紛体塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体塗装機」、「マンセル スプレー n7」、「タッチアップペイント オレンジ」などの商品も取り扱っております。
仕様
筆付缶
適合
5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)
容量(g)
150
主成分
フタル酸樹脂
1缶(150g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別
アクリルラッカー300mL
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別
合成樹脂塗料
塗り面積(m2)
0.08
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装
空気消費量(L/min)
250
仕様
アネスト岩田 粉体塗装ユニット
トラスコ品番
514-6658
質量(kg)
230
供給空気圧力(MPa)
0.7
1台
¥489,800
税込¥538,780
44日以内出荷
特化則(特定化学物質障害予防規則)に対応しております。
厚塗り作業性が良好です(25~50μ)。
紛体塗装の下塗りにも使用できます。
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10分)
表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38013)
広範囲の金属素材に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
優れた防食(さび)力があります。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など。
アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。
引火点(℃)
23
粘度
70~80KU(25℃)
主な用途
鉄部
膜厚(μm)
25~50(ドライ)
密度(g/cm3)
1.36±0.05(23℃)
塗り重ね可能時間(分)
5~20
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
272(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合塗材
鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応)
油性 or 水性
油性
関連資料
※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
96~190g/m2(理論)
危険物の性状
非水溶性
加熱残分(%)
56~62wt
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。
5Y7/1 7分艶有り。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。
耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。
色
ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)
特性
耐油、耐候
トラスコ品番
818-6295
主成分
アクリルラッカー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン
アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装
仕様
アネスト岩田 粉体ハンドガン
トラスコ品番
514-6640
質量(kg)
5
出力電圧
70kV
方式
コロナ荷電
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別
アクリルラッカー15ml
広範囲の金属素材に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
優れた防食(さび)力があります。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分)
表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など
引火点(℃)
22
粘度
65~75KU(25℃)
主な用途
鉄部
膜厚(μm)
20~35(ドライ)
密度(g/cm3)
1.32±0.05(23℃)
塗り重ね可能時間(分)
5~10
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
278(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合塗材
鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
80~140g/m2(理論)
危険物の性状
非水溶性
加熱残分(%)
55±3wt
用途パワーバインド用専用シンナーです。
液性
シンナー
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。
広範囲の金属素材に適用が可能です。
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分)
優れた防食(さび)力があります。
表面平滑性の良い、美し肌が得られます。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など
色
ライトグレー(N7.5)
引火点(℃)
22
粘度
65~75KU(25℃)
主な用途
鉄部
膜厚(μm)
20~35(ドライ)
密度(g/cm3)
1.32±0.05(23℃)
塗り重ね可能時間(分)
上塗り:2時間以上(23℃)
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
278(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合塗材
鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m2)
0.08~0.14(理論)
加熱残分(%)
55±3wt
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様
タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
材質
本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置
サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)
3.4
機能
自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
482×686×50(トレー)
ヒータータイプ
シーズヒーター
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様
スプレー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479,800
税込¥527,780
17日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント