- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 紫外線 カット メガネ ブルー ライトのおすすめ人気ランキング
紫外線 カット メガネ ブルー ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「紫外線 カット メガネ ブルー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 目 保護」、「モニター 保護フィルム」、「液晶テレビ保護フィルター」などの商品も取り扱っております。
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。フィットタイプ。ブルーライトカット率40.1%。
仕様
ブルーライトカット率40.1%
機能
硬化処理、UVカット、フレックスフレーム
形状
二眼型
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×40×170
可視光線透過率(%)
86.0
材質(レンズ)
ポリカーボネートPET
ブルーライトカット率
0.401
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
ブルーライトカット率20.6%。
仕様
ブルーライトカット率20.6%
機能
防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番
形状
二眼型
トラスコ品番
470-3821
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
149×43×161
フレーム色
ライトスモーク
可視光線透過率(%)
88.0
材質(レンズ)
ポリカーボネートPET-AF
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.401
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品
取付け用ヘラ
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
取付
シリコン吸着
対応機種
汎用
透過率(%)
81
取付け方法
シリコン吸着
鉛筆硬度
2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)
99.9
反射率(%)
5
入数
1枚
タッチパネル方式
〇
ブルーライトカット
〇
ブルーライトカット機能付きクリップオングラス
度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
136×60
質量(g)
9
仕様
ブルーライトカット率52.2%
トラスコ品番
470-3791
形状
二眼型
機能
UVカット、フリップアップタイプ
可視光線透過率(%)
80.0
材質(レンズ)
アセテート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.522
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
用途パソコン作業
形状
二眼型
トラスコ品番
479-1835
質量(g)
33
規格
JIS T 8147規格品
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2
ブルーライトカット率
0.401
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。
ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。
指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。
自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。
表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。
付属品
ヘラ
取付方式
シリコン吸着
フィルター
0.145mm(他セパレートフィルム0.125mm)
可視光線透過率(%)
86.9(MAX92)
反射率(%)
1.3(MAX0.9)
紫外線カット
適合
ブルーライトカット
対応
0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。
付属品
四辺両面テープ
厚さ(mm)
0.8
取付
両面テープ
対応機種
汎用
可視光線透過率(%)
70
取付け方法
両面テープ
表面硬度
3H
ブルーライトカット率
35.1%
外光反射率(%)
0,78
ブルーライトカット
〇
上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。
形状
二眼型
機能
UVカット
材質
ポリカーボネート
規格
耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.155±0.015(剥離フィルム含まず)
取付
シリコン吸着
対応機種
汎用
機能
指紋付着防止・抗菌仕様
可視光線透過率(%)
約72.3※測定値であり、保証値ではありません
紫外線低減機能
○
取付け方法
シリコン吸着
鉛筆硬度
3H
反射率(%)
約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません
タッチパネル方式
〇
取扱説明書
(4.6MB)
ブルーライトカット率
約32%
反射防止
〇
ブルーライトカット
〇
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質
フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状
2眼型
質量(g)
30
レンズ色
オレンジ
紫外線遮断率(%)
99.9(400nm)
アズワン品番
4-5146-01
ブルーライトカット率
99.9%(525nm)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色
クリア
トラスコ品番
819-0795
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
29
規格
EN166規格品
テンプル色
ライトブルー
レンズ厚さ(mm)
1.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フレームとケースのデザインをマッチングさせたスタイリッシュモデル。
仕様
バネ丁番
付属品
ソフトケース
質量(g)
約21
色(柄)
ブラック。【テンプル】縞模様
サイズ(mm)
【レンズ横】約:54。【ブリッジ】約:17。【テンプル】約:148。【天地】約:28
素材
【レンズ】アクリル。【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
ブルーライトカット率
0.35
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
透過率(%)
81
表面硬度
2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)
99.9
反射率(%)
5
入数
1枚
眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)。眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。色の識別を損ないません。サイド部は紫外線のみカット。メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。
材質
ポリカーボネート(サイド部ナイロン製)
種類
LIGHT
内寸(mm)
140×55H
色調
グレー系
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。
用途めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
アズワン品番
3-8287-01
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
用途塗装検査異物検査外観検査
形状
一眼型
トラスコ品番
470-3740
材質
レンズ:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマー、テンプル:ナイロン&エラストマー
質量(g)
27
レンズ色
ブルー
可視光線透過率(%)
70
レンズ厚さ(mm)
約2
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品
ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)
0.2
表面硬度
2~3H
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
26%
ブルーライトカット
対応
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理
反射防止
付属品
取付け用ヘラ
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.2
取付
シリコン吸着
タッチパネル方式
対応
反射防止
対応
超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。
材質
TR90、レンズ:アクリル
寸法A(mm)
47
本体質量(g)
18
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
138
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器