- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 紫外線 フィルターのおすすめ人気ランキング
紫外線 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新3,595件の「紫外線 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線カメラ」、「太陽観察」、「紫外透過・可視吸収フィルター」などの商品も取り扱っております。
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
50×50
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
形状
角型
寸法(mm)
50×50
寸法(幅Wmm×長さLm)
970mm×1m
アズワン品番
5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。
50MM□標準品
シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。
L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用
寸法(mm)
50×50
厚さ(mm)
2.5
耐候性と光学特性に優れています。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1
色
黄色クリアー
面反射0.3%以下の超低反射を実現するZRコート。410nm以下の紫外線を吸収する、強力UVカットフィルター。晴天時の海や山の撮影に威力を発揮。画面全体がヌケの良い写真に。
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 紫外線のみを取り出す際に用います。
用途紫外用
色
黒
形状
角型
寸法(mm)
50×50
レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付
ノーカット
サイズ
A4
色
透明
トラスコ品番
835-5128
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
126
タイプ
標準。しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
アズワン品番
64-8818-97
素材
光沢透明フィルム
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
1個
¥6,290
税込¥6,919
12日以内出荷
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
特定のUV波長をカットするアクリル製樹脂板です。
種別
(UVカット) 500×500×2.5
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。
レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容
T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。
赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用
寸法(mm)
50×50
厚さ(mm)
2.5
耐候性と光学特性に優れています。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
透明
耐候性と光学特性に優れています。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1
色
透明