紫外線ペーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「紫外線ペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色あせ防止」、「紫外線発色インク」、「感光紙」などの商品も取り扱っております。
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色 不可逆性 シール寸法(mm) Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。 使用方法 1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)。3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する) 幅(mm) 270 適合ランプ 高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
1箱(5枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。 紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。 空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。
厚さ(mm) 0.23 ラベル厚(mm) 0.1 透明 ラベルサイズ(mm) 210×298 面付 ノーカット トラスコ品番 776-0477 材質 ポリエステルフィルム サイズ A4 タイプ 光沢、水に強い、透明フィルム。空気が抜けるタイプ シートサイズ(mm) 210×298 紙質 ポリエステルフィルム 主な用途 ●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用 標準総厚さ(mm) 0.23 粘着性 しっかり貼れる 余白 なし アズワン品番 64-8818-98 素材 光沢透明フィルム 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 四角
1冊(6シート)
1,098 税込1,208
当日出荷

出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
サイズ A4 厚さ(mm) 0.05 ラベルサイズ(mm) 297×210 種別 透明・光沢タイプ 材質 PETフィルム 素材 光沢透明フィルム
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品 12枚 寸法(mm) 252×200
1組
4,000 税込4,400
4日以内出荷

不可逆性 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。 UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ガンマ線、電子線照射確認 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 変色が不十分な場合、退色することがあります。 直接肌に貼らないでください。 紫外線を受けると無色から有色へ変更
仕様 ●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:超高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番 65-2171-40
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。 少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様 【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 厚さ(mm) 0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 寸法(mm) 270×200(5枚入) 測定範囲 【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 適合波長(nm) 200~420
1箱(5枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。) しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。 厚さ(mm) 0.23(ラベルのみ0.07) 坪量(g/m2) 220 紙質 ホワイトPETフィルム ラベル厚(mm) 0.23 シートサイズ A4 適合プリンタ カラーレーザープリンター、コピー機
1袋(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm) (銅箔)35 波長(nm) 【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間 36ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工 タイプ UVカット 厚さ(μm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様 【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容 本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g) 約260(受光部、乾電池を含む) 電源 単3電池2本 表示範囲 0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子 シリコンフォトダイオード 直線性 ±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm) 約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイス USB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g) 25 インク 紫外線感知インク
1本(25g)
6,900 税込7,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品 電池、取説 質量(g) 約160 電源 CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度 ±(4%F.S+2dgt) 表示 最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間 約0.4秒/回 測定レンジ 0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長 250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。 優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。 光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。 A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。
用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。 サイズ A4 アズワン品番 64-8845-12 用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 210×297(A4)
1冊(10シート)
2,298 税込2,528
当日出荷

アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約8(外径)×3(内径)×6 波長(nm) 発色波長:300~360 入数 約250個(約50g) 使用可能回数 白⇔各色、約50000回以上
1本(50g)
3,500 税込3,850
当日出荷

290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番 406-9218 質量(g) 220 電源 積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能 1/10μW/cm2 波長範囲(nm) (感度)290~390 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 70×25×131 レンジ(μW/cm2) 1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム 材質 PET/PE/EVA タイプ UVカット 厚さ(μm) 100 アズワン品番 64-8516-96 フィルム厚さ(μm) 100
1パック(20枚)
799 税込879
当日出荷

フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。 紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。 フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
ブラウン 材質 バージンパルプ 厚さ(mm) 0.23 寸法(幅Wmm×長さLm) 930×50
1巻(50m)
2,698 税込2,968
当日出荷

耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。「耐洗紙」は、クリーニングタグに使われる水に強い紙です。和紙のような繊維によって強度があり、水を含んでも破れにくく丈夫です。熱にも強く、濡れてシワになっても乾かしてアイロンをかければ、元どおりになります。
坪量(g/m2) 72 仕様 耐洗 厚さ(mm) 0.1 適合プリンタ モノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
1セット(30枚)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)