- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 細目ビスのおすすめ人気ランキング
細目ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「細目ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルビス 細目」、「薄板鉄板ビス」、「パネルビス」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M4
適合板厚(mm)
1.5~2.8
材質
SUS410
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
ナベ
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
1.6
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5~2.8
寸法Dk(Φmm)
8
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントトラス
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
6
種類
LIVE皿小頭
寸法D(mm)
6
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
SUS410
表面処理
ラスパートブラウン
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
1.8まで
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.0
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2099-29
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
3.5
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
2.9
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ねじ径d
3.9
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
頭径D(Φmm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番
856-1642
質量(g)
44.7
頭部径(Φmm)
8.0
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.65
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
適合板厚(mm)
1.5~2.8
頭部形状
皿小頭
寸法dk(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)
2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
頭部形状
皿小頭