細線熱電対のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「細線熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対溶接」、「シース熱電対」、「ガスコンロ 熱電対」などの商品も取り扱っております。
グラフテック(GRAPHTEC)極細K型熱電対
寸法(mm) 被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7 長さ(m) 1.2(先端部/0.2、中継部/1) 素線径(mm) Φ0.127(先端部) 熱電対 K型 測定温度範囲(℃) -40~260 端子 M3Y端 アズワン品番 64-7727-15 クラス 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式(5本)
49,980 税込54,978
当日出荷

極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。 使用温度範囲(℃) 200 接続 コネクター リード線(m) 1 素線径(mm) 0.125 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE リード線径(Φmm) 0.32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様 被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,000 税込17,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
端子形状 リード線直出し形/圧着端子なし 限界温度(℃) 260 許容差 クラス2(±2.5℃または±0.75%) 熱電対 K 材質(外被) フッ素樹脂 アズワン品番 64-3426-28 芯色 赤、白 RoHS指令(10物質対応) 対応 センサ形状 ストレート リード線長さ(m) 1
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン熱電対素線
仕様 K(クロメル・アルメル) 寸法(mm) Φ0.32 長さ(m) 10 アズワン品番 3-3117-01
1セット(2巻)
7,650 税込8,415
当日出荷

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m) 5 対応機種 WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm) Φ0.32 測定温度範囲(℃) -40~200 クラス 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) [被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類 K
1組(1m)ほか
429 税込472
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス リード線(m) 2 接続 Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対 k 階級(級) 素子数 1 材質(シース) SUS316 測温接点 非接地 端子 M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 0.025mm。基準合致 = IEC。。裸線. 長さ: 200 mm 0.025 mm径の単線ワイヤ2本で構成されるより線 ワイヤは互いに溶接され、測温接点を露出して極細の熱電対を形成 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,100 税込5,610
7日以内出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)極細高感度センサ
測定範囲 -60 ~155 ℃ 耐熱温度(℃) -70~180 ℃ 仕様 空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答) センサー センサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ 温度精度 平均±0.5℃[ -20~60℃], 。平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 。平均±2.0℃ [ 80~155 ℃] 防水仕様 保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
白地青スパイラル 端末仕様 M4圧着端子付 熱電対 Kタイプ 被覆 セラミック
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)