細胞培養フラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
210件の「細胞培養フラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッフル付三角フラスコ」、「細胞培養」、「細胞培養ディッシュ」などの商品も取り扱っております。
VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコ
材質 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1箱(5個×8包)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様 細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
1箱(5個×2包)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質 (本体)PS、(キャップ)HDPE 滅菌 済み 滅菌方法 γ線
1箱(40個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
キャップタイプ ツーポジション 材質 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(6セット×5個)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
1セット(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様 ガンマ線照射滅菌済み。ノンパイロジェン。容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付 材質 本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
1箱(10本×10袋)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップ ダブルシール
1箱(25個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
タイプ マルチフラスコ ベントキャップタイプ 滅菌 ガンマ線照射済 材質 ポリスチレン(本体)
1箱(12個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質 本体/PS、キャップ/PP 表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


IWAKI(AGCテクノグラス)ベントキャップフラスコ
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップ ベント
1箱(25個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(18本)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。 識別に便利な白色キャップが付いています。 わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。 キャップはフィルタータイプです。 本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm
1セット(32個)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質 ポリスチレン(本体) 滅菌 ガンマ線照射済
1箱(10個×10包)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質 本体/PS、キャップ/PP 表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ
材質 本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)