細胞培養のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
752件の「細胞培養」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細胞培養ディッシュ」、「細胞培養フラスコ」、「細胞凍結容器」などの商品も取り扱っております。
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質 ポリスチレン 目盛 あり ピペットの種類 メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用ディッシュ
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質 ポリスチレン
1箱(500枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体/PS(ポリスチレン) 表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状 フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
仕様 ●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質 ポリスチレン 規格 細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下) 滅菌
1組(200本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源 AC100V・50/60Hz 寸法(mm) 390×175×280 付属品 シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 表面処理 細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1箱(5個×8包)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
1個
1,298 税込1,428
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質 熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃) 135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質 ポリスチレン 形状 平底、フタ付 滅菌 放射線照射済
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm) 200×90×145 質量(g) 930 電源 AC100V・25W・DC12V・25VA ボトル容量(mL) 300(オートクレーブ不可) 最大吸引圧(kPa) -80 排気量(L/min) 15 表示圧力範囲(kPa) 0~100(5kPa目盛) アズワン品番 62-2178-42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質 キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 耐冷温度(℃) -80℃
1箱(10袋×10本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コクゴepTIPS
超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
1箱(500本×2袋)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付。カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)。ガンマ線滅菌済。先端は液切れが良く、液もれが。ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー。プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる。ディスペンサーボックス。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様 ●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
1個(36本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm) 160×210×340 質量(kg) 1.7(ボトル含む) 容量(L) 吸引ボトル/1(ガラス製) 電源 AC100(50/60Hz) 到達圧力(kPa) -50
1個
95,980 税込105,578
翌日出荷

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様 (耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠 材質 キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 形状 自立(バルクパック) 容量(mL) 50 耐冷温度(℃) -80℃ アズワン品番 4-3787-05
1箱(10袋×10本)
15,980 税込17,578
当日出荷