細胞採取器具のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
106件の「細胞採取器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁煙パイポ」、「医療用 ヘラ」、「膣部鉗子」などの商品も取り扱っております。
子宮内膜・頸部用。 先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。 電子線滅菌済。
先端径(mm) 2 ハンドル長さ(mm) 140 先端長(mm) 30 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(30本)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮内膜用。 6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。 外筒には全周にわたり深度目盛がついています。 電子線滅菌済。
先端長(mm) 40 ハンドル直径(mm) 2.6 ハンドル長さ(mm) 200 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮内膜用。 先端部が緩やかに湾曲し、軸にコシがあるので、子宮内に挿入しやすいブラシです。 外筒付きですので、細胞のコンタミネーションを防ぎます。 電子線滅菌済。
ハンドル長さ(mm) 210 先端長(mm) 30 ハンドル直径(mm) 2.6 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮頸管部・膣部用。 子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。 EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X90002000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(1本×40袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オネストメディカルオネスト頸管ブラッシュ,S
1本で2ヵ所の細胞が取れます。 ◆一回の操作で膣部・頸管同時採取が可能です。 ◆細胞採取、塗抹、固定の一連の操作が速やかにできます。 ◆オネスト頸管ブラッシュSは曲率半径が大きく、表面がガラス面に密着し、塗り残しが起こらない。 ◆スライドガラス面に、縦方向には膣部より頸管までの細胞が連続的に塗抹され、横方向にはこれら細胞が層状に配置されます。 ◆ヤギ毛ブラッシュなので膣部・頸管擦過の際出血が起こりにくいです。
寸法(mm) (ブラシ部)23 全長(mm) 185 径(Φmm) (ブラシ部起毛時)18 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00144000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋
17,980 税込19,778
3日以内出荷

子宮体部・内膜用。 子宮体部の広い範囲から内膜細胞を採取できるループ形状。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X90002000002 松吉医科器械コード 07-2775-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

組織診による子宮体癌のスクリーニング用。 プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。 EOG滅菌済。
全長(mm) 265 直径(Φmm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00008000012 松吉医科器械コード 23-7404-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50本)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

サーベックスブラシの構造とエンドサーベックスブラシの技術を組み合わせたブラシです。 子宮頸部と頸管内の2ヶ所から同時に、しかも1度の動作で細胞を的確に採取します。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000069 松吉医科器械コード 23-7407-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ハンドル長さ(mm) 180 先端長(mm) 30 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000004 松吉医科器械コード 20-2703-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。 閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。 麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。 採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。 ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。 麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。 ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質 シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス 寸法(mm) Φ3.1×235 アズワン品番 8-3157-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000055 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(25袋)
22,400 税込24,640
翌々日出荷

ブルーム形状で、毛先が柔軟なのでほとんどの子宮形状に適応します。 細胞採取後ブルーム状の先端部分を柄から分離すれば、リキッドベースでの標本作製方法でも使用できます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00021000067 松吉医科器械コード 23-7405-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(100本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

先端を閉塞して側孔を空けた外筒とスタイレット部から構成されています。スタイレット先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しました。外筒には先端部の深度を確認する目盛(1cm単位)が付いています。
全長(mm) 280 直径(Φmm) 3.1 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00008000019 松吉医科器械コード 24-6849-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(20本)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

スメア採取用スクレイパー。 未滅菌。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(200枚)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸部にコシがあるため挿入が容易です。 電子線滅菌済。
材質 シリコーンゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00051000005 松吉医科器械コード 20-2730-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)