- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 終端止めキャップのおすすめ人気ランキング
終端止めキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「終端止めキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングスリーブ 絶縁キャップ」、「電線防水キャップ」、「丸 端子 絶縁 キャップ」などの商品も取り扱っております。
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色
黒
伸び(%)
>400(熱による劣化後/>300)
体積抵抗率(Ωcm)
>1014
引張強度(MPa)
>14
収縮温度
最低完全:120℃
絶縁耐力
>15KV/mm
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
エンドキャップ
接着面
あり
材質
ポリオレフィン
収縮温度
+121℃
色
黒
動作温度(℃)
-55~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
端末保護に適した熱収縮キャップです。防滴防塵に適した熱収縮キャップです。電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質
クロスリンクポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~110
標準色
黒
収縮温度
【完全】120℃
収縮率
2:1~3:1
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~110
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)
-20~70
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。
特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600