- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 組ねじのおすすめ人気ランキング
組ねじのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新4,753件の「組ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組ねじ 5mm」、「組ねじ M3」、「組ねじ m6」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥1,898税込¥2,088
8日以内出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01トラスコ品番828-6289
1個
¥479税込¥527
当日出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。材質スチール呼び径(mm)3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル頭径(mm)9
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
メイワパーツフォトスタンドネジ ナベ(メス)
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)19材質鉄表面処理クロメート寸法l(mm)15寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー±
1パック(3個)
¥539税込¥593
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
日本紐釦貿易ネジ式ギボシ
革に穴を開け、ギボシに差し込むだけで止める事ができる留め具です。
ネジ式ですので簡単に取り付けることができます。
革小物等のフタ部分にご使用下さい。