- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 組み立て式のおすすめ人気ランキング
組み立て式のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新10,742件の「組み立て式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリー アドレス デスク」、「ベランダ」、「防音ボックス」などの商品も取り扱っております。
大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード
材質
ダンボール
幅(mm)
560
色
クラフト
サイズ
W
高さ(mm)
264
奥行(mm)
365
段数
1
耐荷重(kg)
10
質量(g/個)
995
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.94MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
防音+放熱機能を兼ね備えたパネルを使用し、不燃認定取得の防音パネルなので、安心・安全です。薄型計量の不燃認定取得防音パネルです。
材質
アルミ繊維材・焼き付け塗装アルミ板・ハニカム・発泡剤
パネル数(枚)
5
土台1枚+棚板6枚のセットになっています。
最大6足まで靴を収納出来ます。
組み立て式の為、不要時はコンパクトに収納可能です。
持ち運びが容易で、繰り返し使用できます。
角はR加工処理しておりますので安全です。
用途リフォーム現場の靴入れに
新築現場、モデルルームのスリッパ入れに
材質
ポリプロピレン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
895×390×310
1箱(2セット)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様
組立式
トラスコ品番
283-3425
材質
ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
タイプ
引き出し(小)42・(大)6
組立時間
2人50分
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×450×1802
有効間口(mm)
820
棚板調整ピッチ(mm)
30
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂 、ポリエチレン、(ハンガーかけ)ステレンス、(金属部品)スチール(メッキ)
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
全体20
使用の目安
布団4枚(セミダブル2枚+シングル2枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
108~241×57×87~125
収納時寸法(cm)
幅108×奥行9×高さ87~94
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様
組み立て式。角パイプ
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
仕様
組立式、ワンタッチ組立式
素材
塩化ビニル製
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様
組立式
付属品
引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番
283-3417
材質
ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)
113
高さ(mm)
1802
材質(本体)
スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装。)
タイプ
引き出し(小)42・(大)6
奥行(mm)
300
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
組立時間
2人50分
材質(引出し)
スチール
色(本体)
ホワイト
均等積載量(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×300×1802
有効間口(mm)
820
棚板調整ピッチ(mm)
30
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
しっかり干せて。組立て簡単シンプルで使いやすい。
トラスコ品番
857-6666
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ポリエチレン、(金属部品)スチール(メッキ)
質量(kg)
1.9
耐荷重(kg)
全体10
使用の目安
幅16×奥行16×高さ201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×82×169
アズワン品番
65-0400-19
収納時寸法(cm)
幅16×奥行16×高さ201
1セット(6個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様
組立式、アジャスター付き
サイズ
脚部内寸
耐荷重
30
素材
天然木 オイル仕上げ
従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
サイズ
ケーキヘラ
材質(柄部)
硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)
-20~+130
材質(ヘラ部)
シリコン(耐熱200℃)
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
長さ(m)
3
収納・持運びに適したジョイント式物干しです。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。丈夫で清潔、サビにくいステンレス仕様。両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。
耐荷重(kg)
10
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
今までの樹脂製のロ-ドコーンに比べとってもエコなコーンです。
持ち運びラクラク!コンパクトに収納!!
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
高さ(mm)
700
質量(g)
420
種類
組立式
寸法(cm)
70×47
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
無地
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)
510
材質(ブラシ部)
シダ
ブラシ幅(mm)
200
長さ(mm)
1400
種類
シダホウキ
柄の形状
継ぎ柄
材質(柄部)
スチール、ABS
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
組立方法
商品タイプ
本体
PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブル。コンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。コンセント収納は2箇所についています。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。グリーン購入法適合商品。組み立て式。2梱包商品です
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール
幅(mm)
2400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
有効内寸(mm)
(脚部)W2316×D1116×H642
キャスター
なし
外寸(mm)
W2400×D1200×H700
機能
コンセントあり
グリーン購入法
適合
ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン。
ビスなしの簡単組立。
棚板高さは2段階に設置可能です。
仕様
キャスター(ストッパー無)、棚板上下段設定可能(2段階)、お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:スパナ
材質
本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA
キャスター
あり
最大積載量(kg)
40、【棚板】15/段
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
上下H330固定