組スパナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
965件の「組スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナー」、「スパナ サイズ」、「トネ コンビネーションレンチ」などの商品も取り扱っております。
旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組スパナセット JIS-N
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しに セット内容 6×7-22×24 材質 S53C 質量(g) 870 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8丁)
4,998 税込5,498
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm) 8、10、12、13、14、17 トラスコ品番 816-5449 材質 S53C 質量(g) 350 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容 6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成 セット品
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番 816-5395 セット内容 (mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質 S53C 質量(g) 640 表面処理 クロムメッキ 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット(6本組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容 8、10、11、12、13、14、17、19 材質 クロムバナジウム鋼 寸法(mm) 8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)コンビネーションスパナセット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm) 100、106、114 トラスコ品番 368-8836 セット内容 (mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質 SUS420J2 質量(g) 85 硬度 HRC52±2 曲り角度 (ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ 商品構成 セット品
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップ工業7丁組スパナ
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 セット内容 8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y 材質 Cr-V 厚さ(mm) (8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7 全長(mm) (8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244 (ホルダー)黄色 質量(g) (全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295 許容トルク(N・m) (8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412 商品構成 セット品 アズワン品番 64-8590-53
1セット(7本)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ナット等の締付け取外しに 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ
1セットほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番 491-4546 セット内容 CS-08、10、12、13、14、17、19 質量(g) 700
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状 六角 対辺(mm) 1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状 ナイフ型 トラスコ品番 370-8501 全長(mm) 85(収納時) 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数 13 差込角(mm) 12.7 セット内容 ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm 材質 クロームバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
4,998 税込5,498
当日出荷

先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番 813-0902 セット内容 6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 質量(g) 600 商品構成 セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm) 5.5×7。8×10。11×13。12×14。17×19。22×24 付属品 ビニールパウチ(285×280mm) 質量(g) 505 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷