- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 組ヤスリ 半丸 中目のおすすめ人気ランキング
組ヤスリ 半丸 中目のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「組ヤスリ 半丸 中目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金やすり」、「工具用ヤスリ」、「ヤスリ トラスコ」などの商品も取り扱っております。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3.8
形状
半丸
材質
合金工具鋼(SKS-8)
サイズ
(L/l)5本組セット215/110
質量(g)
285
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)
285
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
350
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)
215
ヤスリの長さ(mm)
100
形状
セット
セット内容
平、半丸、丸、角、三角
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
質量(g)
280
1辺(角)(mm)
5.5
1辺(三角)(mm)
8.2
径(丸)(Φ)
5.6
厚さ(半丸)(mm)
4
厚さ(平)(mm)
3.5
幅(半丸)(mm)
11.5
幅(平)(mm)
11
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状
半丸
種別
鉄工用
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様
粗さ別エンドキャップ付
質量(g)
275
ヤスリ部寸法(mm)
平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)
275
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に
トラスコ品番
811-6941
材質
SKS8
形状
半丸
寸法(mm)
240×16×5.0
質量(g)
97
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい
仕様
中目(目切幅110mm)
トラスコ品番
468-7957
材質
SKS8
形状
平
寸法(mm)
215×11×3.5(先幅10.0)
質量(g)
67
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状
半丸
目の粗さ
中目
材質
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材