- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 組立 作業台のおすすめ人気ランキング
組立 作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,712件の「組立 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作機械 作業台」、「コンパネ 作業台」、「パイプ 作業台」などの商品も取り扱っております。
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。
材質
表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ
幅(mm)
900
厚さ(mm)
12
使用条件
使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様
棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5711
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様
ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番
456-5673
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5631
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。
規格
合板:JAS規格 接着耐久性1類
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質
MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ
折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
色
白
材質(フレーム)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7
静止耐荷重(kg)
100
取扱説明書
(0.5MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様
組み立て式。角パイプ
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品
クランプ×4
材質
アルミ竹
寸法(mm)
680×550
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
840
耐荷重(kg)
200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様
上下昇降可能、ガスバネ1本
トラスコ品番
505-4575
種別
組立式
天板厚さ(mm)
28
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M10×1.5
昇降方式
ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番
460-1246
種別
組立式
材質
ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター
自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
表面抵抗値(Ω)
(パイプ)104~105
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。