経管栄養ボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「経管栄養ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「経管栄養セット」、「経管栄養」、「懸濁ボトル」などの商品も取り扱っております。
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL) 100 材質 ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。 蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。
仕様 オートクレーブ不可 材質 ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム 長さ(mm) 70 容量(mL) 500 アズワン品番 0-9180-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:20B3X00010 寸法(外径×高さ)(mm) 85×45 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
809 税込890
翌々日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容 腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×210×215 松吉医科器械コード 24-5408-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ナビス(アズワン)点滴処置台
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター Φ75mm(対角ストッパー付き) 仕様 【ハンガー数】上下各5本(計10本) 付属品 カゴ2個 材質(本体) ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×450×850/1600 パイプ径(Φmm) 【脚】25、【ハンガー】22 キャスター径(Φmm) 75 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×285×87(×3個) アズワン品番 0-5679-01
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質 バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示 緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様 ●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装) アズワン品番 8-284-01
1箱(5セット)
8,340 税込9,174
当日出荷

コンパクトな点滴処置台。 さまざまな現場で利用できます。 新たに小物トレーとフックが付属。
キャスター径(Φmm) 75(静音) 仕様 ボトルハンガー×5個 付属品 小物トレー、フック×2個 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×420×800(点滴架含む1600) 松吉医科器械コード 20-3530-00
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

エムアイケミカル懸濁容器 けんだくん
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL) 80 材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 口径(Φmm) 6.6
1式(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムアイケミカルけんだくん(白)未滅菌
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 容量(mL) 80 口径(Φmm) 6.6 松吉医科器械コード 23-2732-02
1式(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

材質 本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷


自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:22B1X00007PA002A 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)