- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 結束クランプのおすすめ人気ランキング
結束クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新164件の「結束クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤークランプ」、「結束クリップ」、「車 配線 クリップ」などの商品も取り扱っております。
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質
66ナイロン
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質
PA
表面処理
黒色
締付範囲(Φmm)
(最小)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン66
仕様
粘着テープ付
色
グレー
規格
UL94V-2
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
材質
66ナイロン
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~85
取付穴径(Φmm)
6.4
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
特性
耐候、耐紫外線
パネル厚(mm)
(最大)2.7
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
7.5
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイ
T60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
UL規格
UL難燃性(94V-2)
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質
66ナイロン
色
グレー
H
1.1